カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • 黒田精工(36)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • SMC(28)
  • omron(オムロン)(22)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • イスカル(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • 富士電機(6)
  • RS PRO(6)
  • ダイニチ工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • StarTech.com(4)
  • Festo(4)
  • 彗星電子システム(4)
  • ELPA(3)
  • シャープ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3c-c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 30000 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 30000 mm

    オムロンヘルスケア
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mm

    オムロンヘルスケア
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-Cアズワン品番65-7276-65
  • インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm

    オムロンヘルスケア
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:4mm●解像度:100 ppr●IP保護等級:IP50●全体の高さ:46.5mm●全体の幅:22 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:30 kHzアズワン品番65-7352-01
関連キーワード
検出・センサカテゴリ