カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- omron(オムロン)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
「e3nx-fa」の検索結果

光ファイバセンサ 10 → 30 V dc
オムロンヘルスケア¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷E3NX-FAスマートファイバアンプユニット。E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み
ファイバアンプ IP54 30 V dc
オムロンヘルスケア¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7292-50