カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- EXCEL(エクセル)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(5)
- NAKATAKI(5)
- omron(オムロン)(19)
- SATO(サトー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- オリエンタルモーター(3)
- ユニカー工業(1)
- 日東工業(4)

光ファイバセンサ 10 → 30 V dc
オムロンヘルスケア¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷E3NX-FAスマートファイバアンプユニット。E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み
ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc
オムロンヘルスケア¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ。Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノ
ファイバアンプ IP50 10 → 30 V
オムロンヘルスケア¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:コネクタ●応答時間:1 ms●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50●電源電圧:10 → 30 Vアズワン品番65-7355-73
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら