カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • SMC(57)
  • omron(オムロン)(17)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • AFAM(アファム)(3)
  • 富士電機(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • ホンダ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • Optibelt(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3z-d」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m

    オムロンヘルスケア
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1000 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1000 mm

    オムロンヘルスケア
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3Z-XXX-IL シリーズは IO-Link 光電センサです。 IO-Link によりセンサレベル情報が可視化され、製造現場の 3 つの主要な問題を解決します。3 種類の検出方法と 3 種類の接続方法を用意しています。ダウンタイムを短縮し、故障した部品やそのような現象をセンサでリアルタイムに通知します。IP67 要件を満たしています
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散反射●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3Zアズワン品番65-7276-63
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

    オムロンヘルスケア
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    E3Z-IL IO-Link光電センサ。IO-Link接続搭載のOmron E3Z-IL光電センサは、信頼性の高い検出を実現します。 IO-Link接続は、センサレベルの情報を可視化し、センサの障害及び問題をリアルタイムで通知します。IO-Link互換 IP67定格 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:配線済み●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●材質:PBT●代表規格:CE, IEC 60529アズワン品番65-7348-47
関連キーワード
検出・センサカテゴリ