絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(13)
- AMPHENOL(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SMC(90)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- TRW(1)
- イスカル(1)
- コクヨ(6)
- ダイニチ工業(3)
- ニッサン(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ラムマウント(1)
- 三菱電機(2)
- 内藤電誠町田製作所(2)
- 日本精器(1)
- 東日製作所(1)
「e5cn」の検索結果
特価
関連キーワード

レンズ 端子カバー E5CNデジタル温度コントローラ
オムロンヘルスケア¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷E5CN温度レギュレータのアクセサリ。E5CN温度レギュレータのアクセサリ。仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:E5CNデジタル温度コントローラアズワン品番65-7287-97
RS485プラグインオプショナルモジュール E5CN-H Series用
オムロンヘルスケア¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷E5CN-H温度コントローラ用のオプションカード仕様●併用可能製品:E5CN-H Seriesアズワン品番65-7358-59
温度調節器 PID制御 リレー出力数:2
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Omron 温度Omron E5CN シリーズ温度コントローラは、リレーと電圧のデュアル出力を備えています。ロジック動作と予防メンテナンス機能により、高分解能、高速、高入力精度を実現します。このコントローラには 24 V ac/dc の供給電圧が必要です。特長と利点動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 60 ミリ秒の高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt 入力は PV の ±仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5CN●パネル奥行き:78mmアズワン品番65-7358-57
温度調節器 PID制御 リレー出力数:2
オムロンヘルスケア¥107,800税込¥118,5801個7日以内出荷Omron 温度Omron E5CN シリーズ温度コントローラは、SSR と 2 つの補助出力の駆動用の単一の制御電圧この高分解能、高速、高入力精度コントローラの幅は 48 mm、高さは 48 mm ( 1/16 DIN )デバイスです。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。特長と利点PV / SV ステータス表示機能は、温度コントローラ(自動 / 手動、運転 / 停止、及びアラーム仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5CN●パネル奥行き:78mmアズワン品番65-7337-48
接続ケーブル マスタケーブルコネクタ E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ
オムロンヘルスケア¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷E3X-HDスマートファイバセンサ。オムロンのE3X-HDシリーズ光ファイバセンサは、操作が簡単で、安定化技術によりメンテナンスコストを低減します。 スマートパワーコントロール機能は、光の減少や埃によるインシデントレベルの減少を検出し、最適な検出条件に自動的に補正します。任意のサイズ及び色のワークピースの検出に最適 スマートチューニング -仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:オスアズワン品番65-7310-75
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら