カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- BIGM(丸山製作所)(11)
- omron(オムロン)(3)
- カブト工業(3)
- レイメイ藤井(3)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- H&H(1)
- 興和化成(1)
- トンボ鉛筆(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- スバル(1)
- カメダデンキ(1)
- FILTEC(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 永田製作所(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
「ks-4b」の検索結果
特価

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz
オムロンヘルスケア¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:34mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7302-27
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz
オムロンヘルスケア¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン