カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • ダイヤトレンド(20)
  • omron(オムロン)(8)
  • イワタニ(4)
  • 新富士バーナー(4)
  • 空研(3)
  • 本多電子(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • 修理(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • 日立産機システム(2)
  • ツボ万(2)
  • マリンテック(2)
  • エスコ(1)
  • サカエ(1)
  • ノガ(1)
  • ホンダ(1)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw-2000」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーボモータ 200 V 7.16 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 200 V 7.16 Nm

    オムロンヘルスケア
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 7
    仕様●最大出力トルク:7.16 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kWアズワン品番65-7273-92
  • サーボモータ 400 V 14.3 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 400 V 14.3 Nm

    オムロンヘルスケア
    559,800税込615,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 3 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 3000 W 定格トルク: 14.
    仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kWアズワン品番65-7274-31
  • サーボモータ 400 V 4.77 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 400 V 4.77 Nm

    オムロンヘルスケア
    599,800税込659,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 4.77 Nm
    仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1 kWアズワン品番65-7276-66
  • G5 series high inertia AC servo motor 2 オムロンヘルスケア

    G5 series high inertia AC servo motor 2

    オムロンヘルスケア
    739,800税込813,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 2 kW、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
    仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7280-70
  • G5 series AC servo motor 1.5 kW 400 VA オムロンヘルスケア

    G5 series AC servo motor 1.5 kW 400 VA

    オムロンヘルスケア
    459,800税込505,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 7.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
    仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7280-19
  • G5 series AC servo motor 4 kW 400 VAC オムロンヘルスケア

    G5 series AC servo motor 4 kW 400 VAC

    オムロンヘルスケア
    549,800税込604,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 4 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 19.1 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
    仕様●許容入力:4 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7281-44
  • G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC オムロンヘルスケア

    G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC

    オムロンヘルスケア
    619,800税込681,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、速度が 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm で、容量は 2 kW です。入力電圧は 400 V です超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
    仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7282-16
  • サーボモータ 400 V 57.3 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 400 V 57.3 Nm

    オムロンヘルスケア
    789,800税込868,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque
    仕様●最大出力トルク:57.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:4 kWアズワン品番65-7275-70