カテゴリ
- 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- SAMTEC(201)
- omron(オムロン)(175)
- WURTH ELEKTRONIK(112)
- オカムラ(岡村製作所)(102)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- スバル(26)
- SMC(23)
- 三菱電機(21)
- MAC8(マックエイト)(18)
- 日本モレックス(molex)(17)
- フエニックス・コンタクト(17)
- RS PRO(17)
- 京セラ(15)
- SIEMENS(14)
- QUAD LOCK(13)
- 富士フイルム(12)
- BULGIN(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- ブランドをもっと見る
「lcp」の検索結果

バッテリ Battery CPM2Aシリーズ用
オムロンヘルスケア¥4,798税込¥5,2781個当日出荷Omron Electronic リチウムOmron の電子式リチウム乾電池は最新の技術CPM2A 及び CQM1H PLC と併用します。認定CE仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CPM2Aシリーズアズワン品番65-7326-22
ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36
オムロンヘルスケア¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232Cアズワン品番65-7276-70
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 8
オムロンヘルスケア¥21,980税込¥24,1781個欠品中Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:8●デジタル入力数:8●アナログ入力数:0●出力数:6アズワン品番65-7273-08
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷CP1Lデジタル出力モジュール。CP1LCPUに接続できるデジタル拡張ユニットで、必要な出力ポイント数を設定することができます。仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●出力タイプ:Transistor●寸法:90 x 66 x 50 mmアズワン品番65-7334-03
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36
オムロンヘルスケア¥62,980税込¥69,2781個欠品中Omron CP2E シリーズは、コンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力と 10 個の Kstep プログラムメモリを搭載しています。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネ仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●入力方式:PNP/NPN●出力数:24アズワン品番65-7275-51
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12
オムロンヘルスケア¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メ仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7323-32
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EM 10000ステップ
オムロンヘルスケア¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1
オムロンヘルスケア¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●出力タイプ:NPN●電圧カテゴリ:12 → 24 V dc●出力数:32●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:140 mAアズワン品番65-7265-65
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8
オムロンヘルスケア¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●幅:80mmアズワン品番65-7323-29
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8
オムロンヘルスケア¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、NPN 出力、電源 24 V dc、10 Kstep プログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●デジタル入力数:12●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:86 x 45 x 110 mmアズワン品番65-7323-31
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 24
オムロンヘルスケア¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●デジタル入力数:24●アナログ入力数:0●出力数:16アズワン品番65-7273-80
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12
オムロンヘルスケア¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●デジタル入力数:18●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mmアズワン品番65-7320-71
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16
オムロンヘルスケア¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:150 x 80 x 110 mmアズワン品番65-7319-41
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12
オムロンヘルスケア¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mmアズワン品番65-7322-91
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ2M 64000ステップ
オムロンヘルスケア¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷Omron プログラマブルロジックOmron CJ2M は、パルス出力とイーサネットネットワークコンピュータインターフェースデバイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。10000 ステップのプログラム能力と 2,560 ポイントを備えています。この PLC は CJ2M シリーズに対応しています。Faster Function Block の呼び出しと実行の Faster、割仕様●併用可能製品:CJ2シリーズ●メーカーシリーズ:CJ2M●電圧カテゴリ:5 → 24 V dc●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232C、RS442A、RS485●プログラム容量:160000ワード●実装タイプ:パネル取り付け●メモリ:64000ステップアズワン品番65-7359-38
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ
オムロンヘルスケア¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:PNP●入力方式:DC●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:5000ステップアズワン品番65-7359-55
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EM 10000ステップ
オムロンヘルスケア¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Omron プログラマブルロジックOmron CP1L - EM は、12 出力のイーサネットネットワークコンピュータインターフェイスデバイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。10000 ステップのプログラム能力と 30 個の内蔵 I/O ポイントを備えています。この PLC は CP シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型な仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EM●入力数:18●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000ステップアズワン品番65-7359-53
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EM 10000ステップ
オムロンヘルスケア¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EM●入力数:18●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000ステップアズワン品番65-7359-52
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB
オムロンヘルスケア¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷Omron プログラマブルロジックOmron NX1 は、24 入力と 16 PNP 出力を備えたプログラマブルロジックコントローラです。このモジュールのプログラム容量は 1.5 MB です。 1 つの統合開発環境で、モーション、I/O、安全性、Vision などのすべての機械装置を同期して制御できます。NX1 マイクロコントローラは、NX / NJ マシンコントローラファミリに属してお仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:24●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7317-91
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB
オムロンヘルスケア¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷NX1P2 CPUユニット。オムロン社NXシリーズのNX1P2 CPUユニットの業務用シリーズ。このコンパクトながら強力なCPUユニットは、1つの統合開発環境下で、モーション、I/O、安全性、ビジョンなど、あらゆる機械装置の同期制御を実現します。すべてのCPUユニットが高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。最高速のサイクルタイム: 2 ms。機能: ロジ仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:14●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●実装タイプ:パネル取り付け●バックアップ電池:ありアズワン品番65-7317-69
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ
オムロンヘルスケア¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:12 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●入力方式:DC●出力数:8 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●実装タイプ:DINレール●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7267-28
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ
オムロンヘルスケア¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:8 (DC)●出力タイプ:リレー●入力方式:DC●出力数:6 (リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●使用されているプログラミング言語:ラダーロジック●通信ポート番号:1アズワン品番65-7326-15
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード
オムロンヘルスケア¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:85 → 264 V ac●出力数:16(リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワードアズワン品番65-7267-26
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用
オムロンヘルスケア¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷N、L、CE。CP1L拡張入出力モジュール。拡張入出力モジュール、CP1L PLCユニット用、8、20及び32出力タイプを用意 トランジスタ出力法及びリレー出力法仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:Omron Electronics SYSMAC CP1H / CP1L●入力方式:DC●出力タイプ:トランジスタ●出力電流:130 mA●寸法:86 x 90 x 50 mmアズワン品番65-7358-52
PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1Eシリーズ CP1Lシリーズ用
オムロンヘルスケア¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷CP1Lプログラミングソフトウェア。オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア。注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1Eシリーズ, CP1Lシリーズアズワン品番65-7337-10
PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用
オムロンヘルスケア¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Omron CP1W シリーズは、NPN 出力 x 32 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズアズワン品番65-7274-19
PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series CP1L Series用
オムロンヘルスケア¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Omron PLC プログラミングOmron PLC は、PLC プログラミングソフトウェアの包括的なソフトウェアパッケージです。 PLC プログラミングソフトウェアと、ネットワークのセットアップ、プログラマブル端末、サーボシステム、インバータ、温度コントローラのサポートソフトウェアを統合した製品です。この PLC プログラミングソフトウェアを使用することで、P仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1E Series, CP1L Seriesアズワン品番65-7336-91
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用
オムロンヘルスケア¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷CP1L 温度センサ入力モジュール。温度センサユニットを PLC に取り付けることで、熱電対又は白金抵抗温度計から入力を得ることができ、温度測定値をバイナリデータ( 4 桁の 16 進数)に変換して CPU ユニットの入力領域に保存できます。仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Analogueアズワン品番65-7299-95
デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷NX-ODトランジスタ出力ユニット。オムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点。NXシリーズEtherC仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-57
デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷NX-IDデジタル入力ユニット。オムロンのNX-IDシリーズデジタル入力ユニットです。高速同期制御及び汎用用途向けのNX-IDデジタルI/Oユニットで、EtherCATカプラに接続することで同期I/Oリフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。4又は8デジタル入力のデジタルI/Oユニットを用意しています。すべてのデジタルI/Oユニットで優れた信頼性と品質
アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッ仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-77
アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュ
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用
オムロンヘルスケア¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷アナログI/Oモジュール。すべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:Analogue●シリーズ:SYSMAC CJ Series, SYSMAC CP1H, SYSMAC CP1L●寸法:90 x 31 x 65 mmアズワン品番65-7316-08