カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- CKD(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- SMC(4)
- omron(オムロン)(4)
- カスタム(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- brembo(2)
- TRW(2)
- RotopaX(ロトパックス)(2)
- ELPA(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 三菱電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KYO-EI(1)
- マックステル(1)
- JAPPY(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- ホーリック(1)
- ブランドをもっと見る
「m-03fb」の検索結果

光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m
オムロンヘルスケア¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FBシリーズセンサは、食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ小型設計金属製ハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
光電センサ 円柱 検出範囲 300 mm
オムロンヘルスケア¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3FA/E3RA/E3FB/E3RBアズワン品番65-7282-56
光電センサ 円柱 検出範囲 100 mm
オムロンヘルスケア¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12コネクタ●シリーズ:E3FA/E3RA/E3FB/E3RBアズワン品番65-7280-05