カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • omron(オムロン)(230)
  • エスコ(155)
  • RS PRO(121)
  • WURTH ELEKTRONIK(80)
  • SMC(66)
  • MURATA(村田製作所)(34)
  • SICK(33)
  • 北陽電機(30)
  • KEMET(29)
  • HAMMOND(22)
  • JAPANNEXT(22)
  • 三菱電機(18)
  • Festo(15)
  • azbil(旧:山武)(14)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • StarTech.com(11)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
  • 竹中電子工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 x10mm」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link

    オムロンヘルスケア
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型アズワン品番65-7346-76
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz

    オムロンヘルスケア
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m

    オムロンヘルスケア
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    透過型。E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置がより簡単になりました
    付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット質量(g)約40(梱包状態)使用温度範囲(℃)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)シリーズE3T適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)検出方式透過形接続方式コード引き出し標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IEC60529 規格IP67光源赤色(650nm)応答時間動作・復帰:1ms消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:20以下センサー型式角型照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護材質(レンズ)変性ポリアリレート保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)検出距離(m)1指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)耐振動耐久:10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2、X、Y、Z各方向0.5h負荷電流(mA)(制御出力)50以下耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流10mA未満時:1以下、負荷電流10~50mA時:2以下最大電流(mA)50保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)材質(表示部)変性ポリアリレート最小検出物体(mm)Φ2以上(不透明体)(参考値)ライトソースLED
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link

    オムロンヘルスケア
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OmronElectronicsE2EWシリーズ溶接近接センサは、DC3線モデルでM18ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性ありステータスの視覚化を明確にする安定した検出
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型アズワン品番65-7347-70
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link

    オムロンヘルスケア
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12

    オムロンヘルスケア
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー誘導電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)電源の種類直流3線式
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    オムロンヘルスケア
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5CC デジタル温度調節器。オムロンの E5CC シリーズ温度コントローラは、さまざまな用途に対応するプレミアム PID ベースコントローラです。ユニバーサル入力、熱電対、PT、アナログ電流・電圧入力など、多彩なセンサー入力に対応します。E5CCシリーズ温度調節器では、プログラムと用途の要件に正確に適合するように、さまざまな構成が用意され、信頼
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz

    オムロンヘルスケア
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    E2A円筒型近接センサ。オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7359-15
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
  • 光電センサ 角型 検出範囲 1200 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ 角型 検出範囲 1200 mm

    オムロンヘルスケア
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    付属品取扱説明書シリーズE3NCコード長さ(m)2材質(ケース)ポリカーボネートセンサー型式角型絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)PVC耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回電気的接続2mケーブル