カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- エスコ(94)
- RS PRO(92)
- WURTH ELEKTRONIK(48)
- 岩田製作所(26)
- omron(オムロン)(21)
- WPH(20)
- SICK(16)
- MICROCHIP(13)
- 潤工社(9)
- EBM PAPST(7)
- StarTech.com(7)
- Philips(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- PEPPERL+FUCHS(6)
- TELEMECANIQUE SENSORS(6)
- Festo(6)
- 大阪魂(6)
- アズワン(5)
- SMC(5)
- ブランドをもっと見る
「m3 x8mm」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz
オムロンヘルスケア¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷E2B、ステンレススチール、ロングボディ。オムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認すること
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1kHz
オムロンヘルスケア¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:ありアズワン品番65-7310-86
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz
オムロンヘルスケア¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz
オムロンヘルスケア¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷E2A円筒型近接センサ。オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7359-15