カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • エスコ(211)
  • RS PRO(147)
  • 大阪魂(118)
  • WURTH ELEKTRONIK(70)
  • ダイヤトレンド(60)
  • SICK(49)
  • TRUSCO(47)
  • SMC(39)
  • Baumer(28)
  • CKD(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • オザック精工(16)
  • omron(オムロン)(16)
  • アズワン(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
  • Lumberg Automation(13)
  • サンワサプライ(12)
  • 八興(12)
  • 大阪ジャッキ製作所(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×8mm」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hz

    オムロンヘルスケア
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    近接センサの検出距離を長くする場合は、感度を高くする必要があります。ただし、感度を高くすると、温度変化が検出距離に大きく影響します。E2E NEXT近接センサには、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」が採用されています。「PROX2」を使用する「サーモディスタンスコントロール」では、出荷時に外部から温
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●検出範囲:3 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:パネル取り付け●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7284-08
  • 光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm

    オムロンヘルスケア
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8

    オムロンヘルスケア
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズが
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 オムロンヘルスケア

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5

    オムロンヘルスケア
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    OmronE2Eシリーズは、小径の近接センサです。高速応答周波数を特長とし、5kHzまでの可動物体を安定的に検出します4個のインジケータランプが付属し、インジケータの位置を簡単に確認できます。M4、5.4径、6.5径、シールドなし、配線済みのコネクタモデルが追加されています。また、コネクタモデルには、合計108種類のモデルがあります。オプション機能には、ワイヤ破損に対するステンレススチール製スパイラルチューブ(M4、M5のみ)の保護が含まれます。E2Eシリーズは超小型サイズで用意されています取り付けが容易
    仕様●ねじの呼び:M5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mmアズワン品番65-7305-51
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1kHz

    オムロンヘルスケア
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:ありアズワン品番65-7310-86
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz

    オムロンヘルスケア
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    E2A円筒型近接センサ。オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7359-15
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz

    オムロンヘルスケア
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz

    オムロンヘルスケア
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    E2B、ステンレススチール、ロングボディ。オムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認すること
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    199,800税込219,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。これは、71 本のビームと 14 mm の解像度を備えたセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:71●防護高さ:720mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●高さ:720mm●接続方式:5ピンM12コネクタ(エミッタ)、8ピンM12コネクタ(レシーバ)、ケーブルアズワン品番65-7348-83
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    179,800税込197,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。47 本のビームと 14 mm の解像度を備えたセンダー及びレシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:47●防護高さ:480mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●長さ:35mm●接続方式:5ピンM12コネクタ(エミッタ)、8ピンM12コネクタ(レシーバ)、ケーブルアズワン品番65-7348-66
  • 光電センサ 検出範囲 35 mm →、150 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ 検出範囲 35 mm →、150 mm

    オムロンヘルスケア
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N