カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- ホンダ(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- omron(オムロン)(2)
- オムニ[家電](2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- オーム電機(1)
- CKD(1)
- ナカバヤシ(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- 日清オイリオ(1)
- アライドテレシス(1)
- ナスコフィッティング(1)
「omc2」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz
オムロンヘルスケア¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷E2A円筒型近接センサ。オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7359-15