カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • omron(オムロン)(66)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • ワンダーキット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omron e3z」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズ 保護側壁 E3Z オムロンヘルスケア

    レンズ 保護側壁 E3Z

    オムロンヘルスケア
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ:保護側壁●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7281-55
  • 取り付けブラケット 高さ100 mmポスト E3Z オムロンヘルスケア

    取り付けブラケット 高さ100 mmポスト E3Z

    オムロンヘルスケア
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ:高さ100 mmポスト●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7283-31
  • コンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ オムロンヘルスケア

    コンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ

    オムロンヘルスケア
    329税込362
    1個
    当日出荷
    E3Z取り付けブラケット。E3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。
    仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズアズワン品番65-7275-98
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

    オムロンヘルスケア
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    E3Z-IL IO-Link光電センサ。IO-Link接続搭載のOmron E3Z-IL光電センサは、信頼性の高い検出を実現します。 IO-Link接続は、センサレベルの情報を可視化し、センサの障害及び問題をリアルタイムで通知します。IO-Link互換 IP67定格 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:配線済み●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●材質:PBT●代表規格:CE, IEC 60529アズワン品番65-7348-47
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1000 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1000 mm

    オムロンヘルスケア
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3Z-XXX-IL シリーズは IO-Link 光電センサです。 IO-Link によりセンサレベル情報が可視化され、製造現場の 3 つの主要な問題を解決します。3 種類の検出方法と 3 種類の接続方法を用意しています。ダウンタイムを短縮し、故障した部品やそのような現象をセンサでリアルタイムに通知します。IP67 要件を満たしています
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散反射●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3Zアズワン品番65-7276-63
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 200 mm オムロンヘルスケア

    距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 200 mm

    オムロンヘルスケア
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    E3Z-LS距離設定可能センサ。E3Z-LSシリーズの光電センサは、コンパクトなデザインで、内蔵アンプを装備しています。 E3Z-LS距離設定可能センサは、色や背景の影響を受けることなく、微小な段差を検出できます。はっきりとしたLEDスポットを使用したシンプルな位置設定 5回転エンドレスアジャスタによる距離設定 負荷供給電圧: 26.4 V dc (最大) 負荷電流
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m

    オムロンヘルスケア
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m

    オムロンヘルスケア
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
    検出方式逆反射型センサー型式ブロック形動作温度(℃)Max:55最大電流(mA)100最大DC電圧(V)26.4ライトソースLED
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 15000 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 15000 mm

    オムロンヘルスケア
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3ZM シリーズは、コンパクトなステンレススチール製ハウジングの光電センサですテスト済みの洗剤及び耐薬品性( Henkel-Ecolab の認定を受けています)。E3ZM は高圧洗浄時に最高の保護性能を発揮する防水構造です。E3ZM にはさまざまなセンサスタイルのオプションが用意されています。IP67 及び IP69K の要件に適合します
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3ZMアズワン品番65-7276-53
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm

    オムロンヘルスケア
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mm

    オムロンヘルスケア
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    E3ZM-V ステンレススチール拡散。アンプ及びティーチング機能を内蔵した、コンパクトな印刷マーク検出光電センサです。 厳しい用途向けの頑丈な耐洗剤性ステンレススチール製ハウジングに収容されています。カラーの印刷マークを安定して検出するための白色 LED と RGB 処理 物体の動きを検知しても精度を維持する同軸光学システム 50 μ s の高速応答
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:12 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:50 μs●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-21
  • 光電センサ 角型 検出範囲 15000 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ 角型 検出範囲 15000 mm

    オムロンヘルスケア
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:5 mケーブル●シリーズ:E3Zアズワン品番65-7281-21
  • 光電センサ 角型 検出範囲 15000 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ 角型 検出範囲 15000 mm

    オムロンヘルスケア
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷