カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- オカムラ(岡村製作所)(589)
- VISHAY(104)
- NAC(長堀工業)(14)
- TRUSCO(7)
- 三菱電機(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SP忠男(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- NS(日進工具)(3)
- Optibelt(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- RS PRO(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- CKD(2)
- ホンダ(2)
- ブランドをもっと見る
「pb-22」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz
オムロンヘルスケア¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz
オムロンヘルスケア¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz
オムロンヘルスケア¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷E2B、黄銅、ロングボディ。オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能に
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz
オムロンヘルスケア¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz
オムロンヘルスケア¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン