カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • 理研計器(249)
  • Panasonic(パナソニック)(189)
  • アズワン(36)
  • omron(オムロン)(13)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • イマオコーポレーション(5)
  • ホンダ(5)
  • 理化工業(3)
  • 東邦電子(3)
  • SIEMENS(3)
  • オーハウス(2)
  • 三菱電機(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • 三商(2)
  • JUMO(2)
  • RED LION(2)
  • WEST INSTRUMENTS(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pid1」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度調節器 PID制御 NPN出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 NPN出力数:1

    オムロンヘルスケア
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    Omron CJ シリーズ特殊 I/O ユニット温度制御ユニットは、制御ループ x 4、R&S / K / J / T / L / B 熱電対入力、NPN 出力を備えています。標準 / 高慣性サーボモータモデル Peak トルク: 3 秒間に定格トルクの 300 モデルにより異なります 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダです エンコーダ すべてのモデルで IP67 保護 超小型軽量モータ 低電圧リ
    仕様●出力タイプ:NPN●電源電圧:5 V●入力数:7●出力数:1●コントロールタイプ:PIDコントローラ●シリーズ:CJ1アズワン品番65-7273-36
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    オムロンヘルスケア
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Omron 温度Omron E5AC シリーズ温度コントローラは、制御リレー出力 1 個、補助出力 4 個、ユニバーサル入力を備えています。このコントローラの幅は 96 mm、高さは 96 mm です。このコントローラは、精度、使いやすさ、制御性能の Crucial 領域における新しいグローバルスタンダードセットです。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。このシリーズ
    仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:96 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●ディスプレイの色:白アズワン品番65-7333-50
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    オムロンヘルスケア
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    E5ACデジタル温度コントローラ(96 x 96 mm)。温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。 このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。 この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミ
    仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:96 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7329-14
  • 温度調節器 PID制御 リニア出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リニア出力数:1

    オムロンヘルスケア
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
    仕様●出力タイプ:リニア●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mmアズワン品番65-7275-15
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    オムロンヘルスケア
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
  • 温度調節器 PID制御 電圧出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 電圧出力数:1

    オムロンヘルスケア
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
    仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●入力方式:アナログ、赤外温度センサ、白金抵抗温度測定、熱電対●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7292-91
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    オムロンヘルスケア
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5CC デジタル温度調節器。オムロンの E5CC シリーズ温度コントローラは、さまざまな用途に対応するプレミアム PID ベースコントローラです。ユニバーサル入力、熱電対、PT、アナログ電流・電圧入力など、多彩なセンサー入力に対応します。E5CCシリーズ温度調節器では、プログラムと用途の要件に正確に適合するように、さまざまな構成が用意され、信頼
  • 温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 →
    仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-82
  • 温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 E5CBQ1TCDACDC24 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 E5CBQ1TCDACDC24

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、12 V dc、21 mA の電圧出力と、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームセンサのタイプは熱電対( K、J、T、R、又は S )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。24 V ac/dc の動作電源を備えています。特長
    仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-22