カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- MAZDA(マツダ)(189)
- omron(オムロン)(42)
- ダイヤトレンド(37)
- 三菱ふそう(16)
- ALBA(アルバ)(9)
- CKD(6)
- brembo(5)
- ヤマモトレーシング(5)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- ハリケーン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- ワルター(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- BRAKING(2)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
「r88a」の検索結果

ケーブル エンコーダケーブル 50 → 750 W サーボモータ
オムロンヘルスケア¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Omron R88A-CRGB020CR-E は、サイズ 20 m のインクリメンタルエンコーダケーブル、50 → 750 W のサーボエンコーダケーブルです。 SmartStep2 サーボモータ及びドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルには、さまざまな長さと ar を用意していますサーボモータ用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:50 → 750 W サーボモータ●許容入力:50 → 750 W●長さ:20mアズワン品番65-7272-99
エンコーダケーブル 0.4 → 5 kW
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷The Omron encoder cable connectors are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable type encoder cable length= 5 m仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.4 → 5 kWアズワン品番65-7276-81
ケーブル 汎用I/Oケーブル ロータリドライブ
オムロンヘルスケア¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Omron 汎用 I/O ケーブル( CN1 )は、G5 エーテル CAT ドライバで使用します。長さは 2 m です。応答周波数が高くなっています仕様●アクセサリタイプ:汎用I/Oケーブル●併用可能製品:ロータリドライブ●長さ:2mアズワン品番65-7283-34
サーボドライブ 0.08 kW
オムロンヘルスケア¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Omron 回生抵抗器は、G シリーズのサーボデバイスと併用します。電力は 80 W です。抵抗: 100 Ω仕様●許容入力:0.08 kWアズワン品番65-7273-58
ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、400 V
オムロンヘルスケア¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 400 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 10 m仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、400 V●長さ:10mアズワン品番65-7273-30
ケーブル Cable 1S series
オムロンヘルスケア¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable without brake仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S series●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:5.5 kW●長さ:5mアズワン品番65-7274-09
ケーブル 電源ケーブル 200 V サーボモータ
オムロンヘルスケア¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Omron サーボモータ電源ケーブルは、Accurax G5 サーボモータと併用します。ケーブル長: 10 m仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:200 V サーボモータ●長さ:10mアズワン品番65-7274-02
ケーブル Cable SmartStep 2/G-Series
オムロンヘルスケア¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷The Omron SmartStep 2/G-Series power cable are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable servomotor length is 3 m Cable without brake仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2/G-Series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:0.75 kW●長さ:3mアズワン品番65-7274-29
エンコーダケーブル 0.4 → 5 kW
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 40 m仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.4 → 5 kWアズワン品番65-7276-82
ケーブル Cable G5 series servo motor
オムロンヘルスケア¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 15 m Power cable type仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:2 kW●長さ:15mアズワン品番65-7273-54
ケーブル Cable G5 series servo motor
オムロンヘルスケア¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 10 m Power cable type仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:0.75 kW●長さ:10mアズワン品番65-7273-14
エンコーダケーブル 0.75 kW
オムロンヘルスケア¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 10 m仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:100 → 200 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7275-50
ケーブル Cable G5 series servo motor
オムロンヘルスケア¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 20 m Power cable type仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:5 kW●長さ:20mアズワン品番65-7272-94
ケーブル ケーブルアセンブリ 1S series
オムロンヘルスケア¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷The Omron 1S series servo motor brake cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable with brake仕様●アクセサリタイプ:ケーブルアセンブリ●併用可能製品:1S series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:100 → 750 W●長さ:5mアズワン品番65-7274-30
電源ケーブル 1S
オムロンヘルスケア¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷電源ケーブル。230 Vサーボモータ用の5 m電源ケーブルです。仕様●アクセサリタイプ:モーター電源ケーブル●併用可能製品:3000 rpmサーボモータ●電圧範囲:100 V、200 Vアズワン品番65-7317-71
ケーブル Cable 1S series
オムロンヘルスケア¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length= 10 m cable with brake仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S series●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:3 kW●長さ:10mアズワン品番65-7276-10
エンコーダケーブル 1S
オムロンヘルスケア¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷エンコーダケーブル。1Sシリーズサーボモータ用の5 mエンコーダケーブルです。仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:3000 rpmサーボモータ●電圧範囲:100 V、200 Vアズワン品番65-7317-70
ケーブル Cable 1S-series
オムロンヘルスケア¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length= 1.5 m cable without brake仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S-series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:900 W●長さ:1.5mアズワン品番65-7275-89