カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- omron(オムロン)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「r88m-k40030」の検索結果

G5 series AC servo motor 400 W 200 VAC
オムロンヘルスケア¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura仕様●許容入力:400 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7274-81