カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(13)
  • 富士電機(1)
  • 七星科学研究所(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • MasterLOCK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-q5mc1-z」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア

    誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 5 mm

    オムロンヘルスケア
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    Omron TL-N/TL-Q シリーズは、制限制御、計数制御、その他の用途( -N モデル)のあらゆるタイプの用途に対応する矩形標準近接センサです。これらのモデルには、DC 2 線モデル、DC 3 線モデル、及び AC 2 線モデルがあります。このセンサは、設置が簡単で、高速パルス発生器、高速回転制御などを実現します。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz

    オムロンヘルスケア
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    TL-N;TL-Q標準誘導型センサ。TL-N及びTL-Qシリーズの誘導型近接センサモデルは、制限制御、集計制御、その他の用途に最適。金属に直接取り付け(TL-Nのみ)取り付けが容易高速パルス発生器、高速回転制御
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:32mm●幅:17mm●奥行き:17mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●最大スイッチング周波数:500Hz●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-81
検出・センサカテゴリ