カテゴリ

  • 安全用品(15)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • omron(オムロン)(44)
  • RS PRO(4)
  • 三菱電機(3)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Weller(1)
  • EATON(イートン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zen omron」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥199,800税込¥219,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。これは、71 本のビームと 14 mm の解像度を備えたセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:71●防護高さ:720mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●高さ:720mm●接続方式:5ピンM12コネクタ(エミッタ)、8ピンM12コネクタ(レシーバ)、ケーブルアズワン品番65-7348-83
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥179,800税込¥197,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。47 本のビームと 14 mm の解像度を備えたセンダー及びレシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:47●防護高さ:480mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●長さ:35mm●接続方式:5ピンM12コネクタ(エミッタ)、8ピンM12コネクタ(レシーバ)、ケーブルアズワン品番65-7348-66
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥269,800税込¥296,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron セーフティライトOmron F3SJ-E シリーズの 38 ビーム 20 mm 解像度ライトカーテンは、順方向検出の用途に最適な最新のイノベーションです。この装置は、人が検出されたときに機械を停止するだけです。シンプルな配線、クイックマウントブラケット、及び見やすいアライメントビームにより、迅速かつ簡単に取り付けることができます。さらに、1 つの固
    仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:38●防護高さ:785mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●寸法:30 x 30 x 854 mmアズワン品番65-7307-60
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥199,800税込¥219,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。44 ビーム、30 mm 分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:44●防護高さ:910mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●応用例:腕、指、手アズワン品番65-7348-61
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥179,800税込¥197,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。55 本のビームと 14 mm の分解能のセンダー及びレシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:55●防護高さ:560mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●長さ:35mm●幅:35mmアズワン品番65-7348-59
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥139,800税込¥153,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。39 本のビームと 14 mm の解像度を備えたセンダー及びレシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:39●防護高さ:400mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●長さ:35mm●幅:35mmアズワン品番65-7348-60
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥119,800税込¥131,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。20 本のビームと 30 mm の分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:20●防護高さ:430mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●応用例:腕、指、手アズワン品番65-7348-67
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    7日以内出荷
    Omron F3SG-RA は、Advanced Type のライトカーテンです。 Advanced ミューティング機能を備えており、加工物の存在、又は機械やロボットの位置を検出するビームを無効にします。76 本のビームと 30 mm の分解能を備えています。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用
    仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:104アズワン品番65-7281-56
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron F3SG-SRA は、Advanced Type のライトカーテンです。 機械の開き方に指を保護します。99 本のビームと 14 mm の分解能を備えています。このシリーズは、世界中の安全基準に適合しています。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。ビームステータスの色で表示されるため、すばやく簡単に使用できます ビーム調整IP 保護等級:
    仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:99アズワン品番65-7279-08
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron F3SG-SRB は、標準タイプのライトカーテンです。 機械の開口部は手で保護します。64 本のビームと 25 mm の分解能を備えています。このシリーズは、世界中の安全基準に適合しています。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。ビームステータスの色で表示されるため、すばやく簡単に使用できます ビーム調整IP 保護等級: IP67
    仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:25mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:64アズワン品番65-7280-56
  • エンコーダケーブル 0.4 → 5 kW オムロンヘルスケア

    エンコーダケーブル 0.4 → 5 kW

    オムロンヘルスケア
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    The Omron encoder cable connectors are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable type encoder cable length= 5 m
    仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.4 → 5 kWアズワン品番65-7276-81
  • ケーブル Cable 1S series オムロンヘルスケア

    ケーブル Cable 1S series

    オムロンヘルスケア
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    7日以内出荷
    The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length= 10 m cable with brake
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S series●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:3 kW●長さ:10mアズワン品番65-7276-10
  • ケーブル Cable SmartStep 2/G-Series オムロンヘルスケア

    ケーブル Cable SmartStep 2/G-Series

    オムロンヘルスケア
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    The Omron SmartStep 2/G-Series power cable are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable servomotor length is 3 m Cable without brake
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2/G-Series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:0.75 kW●長さ:3mアズワン品番65-7274-29
  • ケーブル Cable 1S series オムロンヘルスケア

    ケーブル Cable 1S series

    オムロンヘルスケア
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable without brake
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S series●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:5.5 kW●長さ:5mアズワン品番65-7274-09
  • ケーブル Cable 1S-series オムロンヘルスケア

    ケーブル Cable 1S-series

    オムロンヘルスケア
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length= 1.5 m cable without brake
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S-series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:900 W●長さ:1.5mアズワン品番65-7275-89
  • ケーブル ケーブルアセンブリ 1S series オムロンヘルスケア

    ケーブル ケーブルアセンブリ 1S series

    オムロンヘルスケア
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    The Omron 1S series servo motor brake cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable with brake
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルアセンブリ●併用可能製品:1S series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:100 → 750 W●長さ:5mアズワン品番65-7274-30
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1組
    7日以内出荷
    IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8。TUV、cULus、CE認証マークが付い
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    OmronF3SJ使いやすいタイプのライトカーテンです。14本のビームと25mmの分解能を備えています。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。タイプ4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。取り付け、操作、保守が簡単です。取り付けにかかる時間は工数の半分未満になりました信頼性の高い安全ライトカーテンですグローバルサポート
    仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:25mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:14アズワン品番65-7283-50
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    OmronF3SG-RAは、AdvancedTypeのライトカーテンです。Advancedミューティング機能を備えており、加工物の存在、又は機械やロボットの位置を検出するビームを無効にします。16本のビームで30mmの解像度を備えています。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。タイプ2、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。取り付け、操作、保守が簡単です。光同期化により、間の同期のための配線が不要になりますエミッタとレシーバ安定した動作と予知保全8言語でのトラブルシューティング直感的でスマートなデザインで、迅速なセットアップを実現していますスマートクリックケーブルコネクタ
    仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●ビームの数:16アズワン品番65-7280-22
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥139,800税込¥153,780
    1組
    7日以内出荷
    PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1:2008)、PLc/カテゴリ2 (EN ISO13849-1:2008)。TUV、cULus、CE。オムロンF3SG-RE安全ライトカーテン。オムロンのF3SG-REシリーズは、使いやすい安全ライトカーテンです。シンプルなオン / オフ用途に最適です。取り付け、操作、保守が簡単です。特長と利点。ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセ
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥179,800税込¥197,780
    1組
    7日以内出荷
    OmronライトカーテンOmronF3SG-REシリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。36本のビームと30mmの分解能のセンダー/レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ2(PLc)で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。8言語のオンライントラブルシューティング:安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を8言語で確認し、専用のWebサイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ:750mmねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック1/8回転クイック接続M12ケーブル接続検出距離:0.3→20m簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示シンプルな安全機能-エラーの削減によるTCOの節約わずか4本のシンプルな配線高速応答時間:5ms5ピンM12コネクタ(エミッタ)及び8ピンM12コネクタ(レシーバ)付きケーブルTerminalタイプ認定IP67定格ENISO13849-1:2008TUV認定UL認定CE認証
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:36●防護高さ:750mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●電源電圧:24 V dc●幅:35mmアズワン品番65-7348-87