カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- omron(オムロン)(5)
- 岩田製作所(1)
「zx-ld100」の検索結果

光ファイバセンサ 100 mm IP50
オムロンヘルスケア¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Omron zx2 シリーズセンサヘッドは、拡散反射光システムを備えており、正確な測定と感知に使用します。出力ビームの形状は、スポットビームまたはラインビームです。使用素材はケース: PBT (ポリブチレンテレフタレート)動作温度範囲: 0 → +50 ℃仕様●検出範囲:100 mm●IP保護等級:IP50アズワン品番65-7272-98
距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mm
オムロンヘルスケア¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Omron ZX1 シリーズは、スマートセンサ / レーザーセンサです。アンプは CMOS レーザーセンサで、簡単に測定するのに最適です。あらゆる種類の加工物を安定して測定できます。4 種類の距離仕様のモデルを用意機能:スマート調整、保持機能、スケーリング設定、バックグラウンド除去、オフディレータイマ、オンディレータイマ、ワンショットタイマ、オン /仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:ZX1アズワン品番65-7272-81