カテゴリ
- 切削工具(70)
絞り込み
ブランド
- 岡崎精工
- モノタロウ(16)
- 大阪魂(227)
- グーリング(136)
- NACHI(不二越)(91)
- エスコ(67)
- EIKO(栄工舎)(64)
- ケナメタル(54)
- OSG(オーエスジー)(50)
- RYOCO(菱高精機)(49)
- 三菱マテリアル(46)
- ユーエイキャスター(46)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(41)
- 理研製鋼(34)
- 住友電工ハードメタル(34)
- TRUSCO(33)
- ワルター(33)
- S&K(三興製作所)(31)
- 日研工作所(30)
- FKD(フクダ精工)(29)
- ブランドをもっと見る
「φ11.5」の検索結果

スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
ハンドリーマ
岡崎精工¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
マシンリーマ
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
岡崎精工(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート
岡崎精工¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から4日以内出荷先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から8日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から8日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート
岡崎精工¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から4日以内出荷ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート
岡崎精工(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A
岡崎精工¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から4日以内出荷内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。材質超硬表面処理OKコート プレミアム
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷材質超硬型式SED2刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)
岡崎精工¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
岡崎精工¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
超硬ハードリーマ OKハードコート
岡崎精工¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から6日以内出荷超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)
岡崎精工¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
OKコート超硬ソリッドエンドミル(4枚刃
岡崎精工¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から6日以内出荷材質超硬コーティング刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30