カテゴリ
- 切削工具(59)
絞り込み
ブランド
- 岡崎精工
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(160)
- SMC(131)
- グーリング(78)
- NACHI(不二越)(66)
- EIKO(栄工舎)(47)
- OSG(オーエスジー)(41)
- 三菱マテリアル(37)
- RYOCO(菱高精機)(34)
- ハンマーキャスター(28)
- タンガロイ(27)
- 若井産業(26)
- 三洋工具(23)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
- 理研製鋼(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(21)
- シグマ光機(20)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(19)
- ミヤコ(17)
- ブランドをもっと見る
「φ8.2」の検索結果

スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
岡崎精工(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
マシンリーマ
岡崎精工¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から8日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A
岡崎精工¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。材質超硬表面処理OKコート プレミアム
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から6日以内出荷材質超硬コーティング刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
岡崎精工¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
超硬ハードリーマ OKハードコート
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から6日以内出荷超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHR08シリーズ
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性