カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
- 岡崎精工
- モノタロウ(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(87)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- 大洋ツール(38)
- EIKO(栄工舎)(34)
- グーリング(28)
- TRUSCO(27)
- PROST's(27)
- 三菱マテリアル(26)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- 日研工作所(20)
- 三菱電機(20)
- ミスターマイスター(20)
- 田倉工具(19)
- SWAGE-LINE(17)
- FACOM(17)
- NACHI(不二越)(16)
- R&G RACING PRODUCTS(16)
- ブランドをもっと見る
「MT3」の検索結果
特価

マシンリーマ
岡崎精工¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥59,980~税込¥65,978~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク刃径公差m5
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク刃径公差m5
ブリッジリーマ
岡崎精工¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から6日以内出荷リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク略号BRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)55(先端)
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
ブリッジリーマ
岡崎精工¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適材質MCO(コバルト高速度鋼)先端角(°)55(食付き)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
スパイラル刃マシンリーマ
岡崎精工¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥42,980~税込¥47,278~1本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート