カテゴリ

  • 切削工具(721)
  • 研磨材(61)
  • 農業機械(13)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工
  • モノタロウ(28)
  • セイコー(SEIKO)(190)
  • NSK(日本精工)(6,748)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,387)
  • 常磐精工(2,116)
  • 黒田精工(1,533)
  • SMC(771)
  • 生興(536)
  • フリッツメディコ(522)
  • リューター(日本精密機械工作)(456)
  • 協和精工(398)
  • オザック精工(385)
  • 第一精工(371)
  • イシハシ精工(298)
  • ユキワ精工(269)
  • Yamato(大和製衡)(255)
  • 旭精工(251)
  • FKD(フクダ精工)(197)
  • 幸和製作所(192)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SEIKO」の検索結果

797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
6,598税込7,258
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
3,898税込4,288
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃形ストレート刃径公差m5
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工
6,198税込6,818
1本
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
スリワリフライス70径 岡崎精工スリワリフライス70径岡崎精工(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり
用途機械部品の溝入れ外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数72
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から56日以内出荷
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
3,398税込3,738
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート岡崎精工
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート岡崎精工
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート 岡崎精工アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート岡崎精工
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数3
ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
8,198税込9,018
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4
SPシリーズ ザックリラフィングミル 3枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ ザックリラフィングミル 3枚刃・OKコート岡崎精工
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬刃数3表面処理OKコート
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
3,998税込4,398特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
刃径D(Φmm)200穴径d(Φmm)25.4
パイカッター 岡崎精工パイカッター岡崎精工
57,980税込63,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
超硬ショートパワフルリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ショートパワフルリーマ (1/100台)岡崎精工
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
プレンカッター 岡崎精工プレンカッター岡崎精工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴径d(Φmm)25.4材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)左15
OKタフコート超硬パワフルリーマ CPRFM04シリーズ 岡崎精工OKタフコート超硬パワフルリーマ CPRFM04シリーズ岡崎精工
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付) (1/100台) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付) (1/100台)岡崎精工
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形スパイラルシャンクエンドミルシャンク
...