カテゴリ
- 切削工具(72)
絞り込み
ブランド
- 岡崎精工
- NS(日進工具)(203)
- NACHI(不二越)(190)
- S&K(三興製作所)(186)
- グーリング(158)
- 日進(124)
- 三菱マテリアル(116)
- AZLA(アズラ)(113)
- OSG(オーエスジー)(108)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(104)
- イスカル(81)
- 京セラ(81)
- エスコ(71)
- タンガロイ(45)
- WIDIN(45)
- サンドビック(44)
- TOTIME(44)
- セコ・ツールズ・ジャパン(44)
- 協和精工(35)
- ブランドをもっと見る
「aea」の検索結果

超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ
岡崎精工¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から6日以内出荷ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工材質超硬刃数4(不等分割)タイプミディアムタイプ(3D)表面処理OK-H(ハード)コートシャンク径公差h6ねじれ角(°)37/40(不等リード)刃径公差(mm)-0.01~-0.03
超硬ロングエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷材質超硬型式SED2L刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート
岡崎精工(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から4日以内出荷生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷材質超硬型式SED2刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
岡崎精工¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ミディアムスクエアエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷材質超硬型式SED2M刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
SPシリーズ ザックリミル 3NT
岡崎精工¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から6日以内出荷超硬工具 縦送り強化型 ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。材質超硬型式SPSEE3ZA刃数3表面処理OKコートねじれ角右ネジレ45度
超硬ロングエンドミル(4枚刃)
岡崎精工¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から6日以内出荷材質超硬型式SEE4L刃数4タイプハイヘリックスエンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
SPシリーズ 剛力ミル 3枚刃 OKコート(重切削用)
岡崎精工¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷から6日以内出荷独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした3枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。用途溝加工、側面加工材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
SPシリーズハイヘリカルエンドミル3枚刃
岡崎精工¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷材質超硬コーティング刃数4タイプハイヘリックスエンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ミディアムスクエアエンドミル(4枚刃)
岡崎精工¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から6日以内出荷材質超硬型式SED4M刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
DLCコートラフィングエンドミル(3枚刃
岡崎精工¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から6日以内出荷材質超硬コーティング刃数3タイプラフィングエンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
岡崎精工¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷材質超微粒超硬合金(EMO)刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)7表面処理TiAlNコーティング刃長l(mm)18ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)-0.01~-0.03
OKコート超硬ソリッドエンドミル(4枚刃
岡崎精工¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質超硬コーティング刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ソリッドアルミ用ザックリミル 3枚刃 SAE3Z(縦送り強化型)
岡崎精工¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷から6日以内出荷高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!。これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.01/-0.03