カテゴリ
- 切削工具(154)
絞り込み
ブランド
- 岡崎精工
- モノタロウ(1)
- エスコ(656)
- MCO(259)
- メディアカバーマーケット(81)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- 三菱電機(49)
- omron(オムロン)(37)
- CKD(37)
- 仙台銘板(36)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- ハリケーン(25)
- StarTech.com(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
- フエニックス・コンタクト(19)
- EPCOS(19)
- ユタカメイク(17)
- RYOCO(菱高精機)(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- シンワ測定(14)
- ブランドをもっと見る
「mco」の検索結果

MCO TSカッター(Tスロットカッター)
岡崎精工¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。材質MCO(コバルトハイス)表面処理なし
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から14日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
ハンドリーマ
岡崎精工¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
ダブルアングルカッター
岡崎精工¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から6日以内出荷MCO工具 両角フライス MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。略号WACねじれ角直刃穴径d(Φmm)25.4
スリワリフライス70径
岡崎精工(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から4日以内出荷MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり用途機械部品の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数72外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4
マシンリーマ
岡崎精工¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
メタルソー
岡崎精工¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり略号MS
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
岡崎精工¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
パイカッター
岡崎精工¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から6日以内出荷パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)
岡崎精工¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・JIS規格刃径。用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ブリッジリーマ
岡崎精工¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク略号BRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)55(先端)
スリワリフライス70径(56枚刃)
岡崎精工¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から4日以内出荷MCO材を使用。高能率加工に最適。キー溝あり用途機械部品の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数56外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用
スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工¥6,198~税込¥6,818~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 72枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数72刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
シェルエンドミル
岡崎精工¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷MCO工具 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ15度材質コバルトハイス略号SEねじれ角右ネジレ15度
メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥7,898~税込¥8,688~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)75表面処理OK-C(TiAIN)コート
Tスロットカッター 10X3
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481本当日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)3柄径(Φ)10首長(mm)15