カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 岡崎精工
- オカムラ(岡村製作所)(120)
- A&D(エー・アンド・デイ)(36)
- 壽堂紙製品(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(19)
- アルトコーポレーション(11)
- 萩原(10)
- ファミリー・ライフ(9)
- イマダ(8)
- ボンフォーム(8)
- タイガー魔法瓶(8)
- マリンテック(8)
- 金鳥(KINCHO)(7)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](7)
- オーム電機(6)
- ハイドアップ(HIDEUP)(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
- アサヒシューズ(4)
- ブランドをもっと見る
「ok-3」の検索結果

ザックリミル 3NT/OKコート
岡崎精工¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷材質超硬コーティング刃数3タイプハイヘリックスエンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から4日以内出荷面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
ザックリラフィングミル3NT OKコート
岡崎精工¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷から6日以内出荷超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。材質超硬刃数3略号SPSRD3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ30度
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X3.0
岡崎精工¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)3柄径(Φ)8首長(mm)4
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
SPシリーズ 剛力ミル 3枚刃 OKコート(重切削用)
岡崎精工¥2,798~税込¥3,078~1本6日以内出荷独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした3枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。用途溝加工、側面加工材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
SPシリーズ ザックリミル 3NT
岡崎精工¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から6日以内出荷超硬工具 縦送り強化型 ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。材質超硬型式SPSEE3ZA刃数3表面処理OKコートねじれ角右ネジレ45度