カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
- プログラミング/ロボティクス(1)
- 制御機器(6)
- 機構部品(電子部品)その他関連用品(4)
絞り込み
ブランド
- Digi
- SPARKFUN(21)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- CQ出版(3)
- Arduino(1)
- 東京電機大学出版局(1)
- スイッチサイエンス(7)
- マルツエレック(5)
- 555(スリーファイブ)(1)
- INNO(1)
- MAULBEERE(1)
- MICROCHIP(1)
- Seeed Studio(1)
- アイシン精機(1)
- スズキ(124)
- 富士電機(1)
「xbee」の検索結果
特価
関連キーワード

XBee WiFi S6B / U.FLコネクタ型
Digi¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XBee●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)アズワン品番68-2096-39
XBee3 ZB/U.FLアンテナ型
Digi¥4,998税込¥5,4981個欠品中XBee3 ZBはZigBee3.0プロトコルによる無線通信が可能なXBeeモジュールです。XBeeのモジュールにはアンテナの違いによるバリエーションがあり、U.FLアンテナ型はU.FLアンテナを外部に接続して使用します。 XBee3はMicroPythonによるプログラミングが可能になり、外部マイコンを使わずに使用することができます。また、Remote Managerを使用すると、XBee3モジュールを離れた場所から設定/制御することができます。 技適認証は取得済みですが、U.FLアンテナとセットで認証を取得していますので、必ず該当するアンテナをご使用ください。仕様高信頼パケット配信:Retries/Acknowledgements、ID:PAN ID、アドレス、クラスターID、エンドポイント(オプション)外形寸法(cm)L2.438×W2.761入力ADC:(4) 10ビット電源電圧(V)2.1~3.6機能【コンフィグレーション方法】API またはATコマンド、ローカルまたは無線(OTA)【耐干渉性】DSSS (直接拡散方式)【デジタルI/O】15インターフェースUART、SPI、I2Cメモリー1MB/128KB RAM到達距離(m)max60(室内/都市部)送信出力+8dBmチップセット送受信/Silicon Labs EFR32MG SoC通信可能距離(m)max1200(屋外/RF見通し距離)プロトコルZigbee 3.0周波数(GHz)無線/2.4チャネル数16チャネル受信感度-103dBm(ノーマルモード/1% PER)動作温度範囲(℃)-40~+85フォームファクタMicro、スルーホール、表面実装ハードウェア暗号化128/256ビットAESデータレートRF:250kbps、シリアル:1Mbps(max)クロックスピードCPU:HCS08/50.33MHz(max)
XBee WiFi(S6B)/ワイヤーアンテナ型
Digi¥6,798税込¥7,4781個欠品中XBee WiFi モジュールの、ワイヤアンテナ型です。XBeeモジュールにはアンテナの形でバリエーションがありますが、こちらはしっぽのようなワイヤアンテナ型です。 共通の表面実装(SMT)およびスルーホールのXBeeフットプリントが利用可能 フレキシブルなSPIおよびUARTシリアルインタフェース RPSMA, PCB, U.FL, 有線ホイップアンテナが選択可能 <6μAパワーダウン電流により低電力スリープアプリケーションに対応 802.11nは最大72Mbpsのデータレートを提供外形寸法(cm)L2.438×W3.294入力ADC:4(12ビット)電源電圧(V)3.14~3.46DC機能【コンフィグレーション方法】API またはAT コマンド【デジタルI/O】10電流(mA)送信:最大309、受信:100セキュリティWPA-PSK,WPA2-PSK,WEP消費電流パワーダウン/<6μA @25℃チャネル数13動作温度範囲(℃)-30~+85データレート(Mbps)無線LAN/1~72周波数帯域(GHz)ISM 2.4無線LAN802.11b/g/nシリアルインタフェースUART (最大1Mbps)、SPI(最大6 Mbps)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら