カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Beagleboard.org
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmic1c」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BeagleBone Black Rev.C Beagleboard.orgBeagleBone Black Rev.CBeagleboard.org
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
BeagleBoneは、組み込みコンピュータ分野のオープンソースの普及と教育を目的とする非営利団体BeagleBoard.org Foundationがサポートするシングルボードコンピュータです。見た目やサイズなどは小規模MCUの評価基板と同じですが、高機能でLinuxが動く小型のパーソナルコンピュータです。 BeagleBone Blackは、TI社製のAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)をプロセッサに採用し、512MBのDDR3RAMや2GBのオンボードeMMCフラッシュストレージなど、数々のデバイスを搭載しています。 オンボードのフラッシュストレージにはAngstrom Linuxがインストールされており、「USBケーブルを1本つなぐだけで5分以内にLinuxで開発を始めることが可能です。」(公式サイトより引用) 対応する主なOSは、次のとおりです。(これ以外にも対応可能です) Angstrom Linux(オングストロームLinux) Android また、I2CやGPIOなど、I/Oポート数も充実しているので組み込み機器用としても柔軟に対応ができます。
仕様【GPU】SGX530 3D、20M Polygons/s【DRAM】512MB DDR3【PMIC】TPS65217C PMIC、LDO×1【デバッグサポート】オンボードJTAG(オプション)、シリアルヘッダ【PCB】3.4”×2.1”;6レイヤ【USB2.0クライアントポート】USB0、miniUSB【USB2.0ホストポート】USB1(タイプA)、500mA LS/FS/HS質量(g)39.68電源miniUSBまたはDCジャック DC5V入力ユーザー/リセットボタン、起動ボタン、電源ボタンメモリーフラッシュ/4GB、8ビット埋込み型MMSコネクタ【SD/MMC】microSD、3.3V【拡張】5V/3.3V電源、VDD_ADC(1.8V)、3.3V I/O on all signals、McASP0、SPI、I2C、GPIO、LCD、GPMC、MMC1、MMC2、7AIN(1.8V)、4Timers、4Serial Ports、CAN0、EHRPWM(0/2)、XDMA Interrupt、電源ボタン、拡張ボードID(4枚まで積み重ね可能)プロセッサーAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)インジケータ1-Power、2-Ethernet、4-User Controllable LEDs音声出力HDMI、ステレオ映像出力16b HDMI、1280×1024(MAX)、1024×768、1280×720、1440×900、1920×1080 24HzシリアルポートUART0(6ピン 3.3V TTLヘッダ)LAN10/100、RJ45
関連キーワード
産業用PC用品カテゴリ