カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
絞り込み
ブランド
  • YFS
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • エスコ(26)
  • OHSATO(大里)(24)
  • 由良産商(18)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 大阪魂(12)
  • KTM(10)
  • POSH Faith(9)
  • 池田金属工業(7)
  • DUCATI(7)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • CF POSH(5)
  • KITO(キトー)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • NASTA(ナスタ)(4)
  • PEM(旧ユーロテック)(4)
  • RS PRO(4)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8x35」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジYFS(1件のレビュー)
683税込751
1パック(20本)
5日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジYFS
1,358税込1,494
1箱(100本)
4日以内出荷から7日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
779税込857
1パック(20本)
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
583税込641
1パック(20本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジYFS
549税込604
1パック(20本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
1,640税込1,804
1箱(100本)
4日以内出荷
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) YFS12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)YFS
3,500税込3,850
1箱(100本)
4日以内出荷
環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材材質SCM435シルバーメタリック表面処理ジオメット頭部形状六角穴付ボルト
12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジ YFS12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジYFS
1,150税込1,265
1袋(20本)
4日以内出荷
環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材材質SCM435シルバーメタリック表面処理ジオメット頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
m8x25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m8x25