絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

BEP MARINE

BEP MARINEのページです。BEP MARINEは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サブバッテリーチャージャー DVSR BEP MARINE

    サブバッテリーチャージャー DVSR

    BEP MARINE
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電寸法(mm)69(W)×69(L)×50(H)定格入力電圧(V)12/24バッテリー耐水性有り無負荷電流(mA)主バッテリー:12.0V時/25以下、24.0V時/35以下ケーブルサイズ(SQ)配線:13最大出力電流(A)140
  • コンパクトバッテリースイッチ ON-OFF BEP MARINE

    コンパクトバッテリースイッチ ON-OFF

    BEP MARINE
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムによりON-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
    用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp寸法(mm)69×69×H75端子径(mm)10耐電圧(V)48
  • 埋め込み型コンパクトバッテリースイッチ ON-OFF BEP MARINE

    埋め込み型コンパクトバッテリースイッチ ON-OFF

    BEP MARINE
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。
    用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3端子径(mm)10耐電圧(V)48
  • 埋め込み型コンパクトバッテリースイッチ 1-2-(1+2)-OFF BEP MARINE

    埋め込み型コンパクトバッテリースイッチ 1-2-(1+2)-OFF

    BEP MARINE
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。
    用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】200Amp寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3端子径(mm)8耐電圧(V)48
  • ヘビーデューティーバッテリースイッチ ON-OFF BEP MARINE

    ヘビーデューティーバッテリースイッチ ON-OFF

    BEP MARINE
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    大型のディーゼルエンジンなどにも対応できるヘビーディーなバッテリースイッチです。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムによりON-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
    その他【瞬間耐電流】800Amp【連続耐電流】720Amp寸法(mm)102×102×H90端子径(mm)12耐電圧(V)48
  • コンパクトバッテリースイッチ 1-2-(1+2)-OFF BEP MARINE

    コンパクトバッテリースイッチ 1-2-(1+2)-OFF

    BEP MARINE
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムにより1-2-BOTH-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
    用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】200Amp寸法(mm)69×69×H75端子径(mm)8耐電圧(V)48