カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(90)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(14)
- KANA(片山チエン)(491)
- NOK(36)
- 三菱マテリアル(35)
- NTN(エヌティーエヌ)(32)
- ノーブランド(28)
- 鹿島化学金属(UKB)(27)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- EBM(江部松商事)(24)
- IKO(日本トムソン)(22)
- オンダ製作所(21)
- エスコ(19)
- TKG(19)
- 武蔵オイルシール工業(19)
- TRUSCO(17)
- NSK(日本精工)(16)
- 日東工器(16)
- アズワン(13)
- ブランドをもっと見る
「φ58」の検索結果
特価

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥499~税込¥549~1箱(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥448税込¥4931パック(6個)当日出荷から翌々日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥399税込¥4391パック(4個)当日出荷から4日以内出荷1パック単位の販売です。種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位
大阪魂(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(30個)当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理H熱処理H
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2個)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理三価ホワイト
丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
大阪魂¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄形状穴用同心止め輪(穴付き)硬さ40~50HRC寸法r(mm)(最大)0.7表面処理生地
丸ワッシャーISO(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から31日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャーJIS(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥32,980税込¥36,2781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クローム
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥25,200税込¥27,7201袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FRR
大阪魂¥24,827税込¥27,3101袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。