カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(9)
  • KANA(片山チエン)(292)
  • エスコ(59)
  • NOK(56)
  • ADVANTEC(41)
  • KHK(小原歯車工業)(37)
  • NSK(日本精工)(36)
  • アズワン(30)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • EBM(江部松商事)(24)
  • サンプラテック(21)
  • 鹿島化学金属(UKB)(21)
  • cotta(20)
  • 三桂製作所(19)
  • NEG(日電理化硝子)(19)
  • 武蔵オイルシール工業(18)
  • 第一計器(17)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ78」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(422件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス)大阪魂(60件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(1個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
649税込714
1パック(3個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/生地種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)大阪魂(11件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
7,298税込8,028
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクローム
両舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂両舌付き座金(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類両舌付き座金表面処理ユニクロ
アジャストナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂アジャストナット(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじの種類ナット
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
7,698税込8,468
1箱(20個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂両舌付き座金(鉄/生地)大阪魂
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類両舌付き座金表面処理生地
穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地) 大阪魂穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)大阪魂
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状穴用同心止め輪(穴付き)硬さ40~50HRC寸法r(mm)(最大)0.7
並丸ワッシャー(鉄/生地) 大阪魂並丸ワッシャー(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類並丸ワッシャー表面処理生地
アジャストナット(ステンレス) 大阪魂アジャストナット(ステンレス)大阪魂
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじの種類ナット
丸ワッシャー JIS(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類両舌付き座金表面処理クロメート
両舌付き座金(鉄/生地)(小箱) 大阪魂両舌付き座金(鉄/生地)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748特価
1箱(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類両舌付き座金表面処理生地
スパイラルリテイニング FRR 大阪魂スパイラルリテイニング FRR大阪魂
42,560税込46,816
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ムサシNBR オイルシール 大阪魂ムサシNBR オイルシール大阪魂
9,978税込10,976
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
並丸ワッシャー(鉄/クロメート) 大阪魂並丸ワッシャー(鉄/クロメート)大阪魂
459税込505
1パック(1個)
翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質鉄/クロメート種類並丸ワッシャー表面処理クロメート
スパイラルリテイニング FUR 大阪魂スパイラルリテイニング FUR大阪魂
36,774税込40,451
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FRS 大阪魂スパイラルリテイニング FRS大阪魂
42,840税込47,124
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
46,947税込51,642
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ドブ) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ドブ)大阪魂
689税込758
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)6.0材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理ドブ
丸ワッシャーISO(鉄/生地) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
スパイラルリテイニング FUS 大阪魂スパイラルリテイニング FUS大阪魂
37,054税込40,759
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱)大阪魂
5,398税込5,938
1箱(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャーISO(鉄/ドブ) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)大阪魂
679税込747
1個
翌々日出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャーISO(鉄/クロメート) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/クロメート)大阪魂
599税込659
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂スパイラルリテイニング FRRN大阪魂
46,574税込51,231
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ワッシャー(JIS(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂ワッシャー(JIS(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂
489税込538
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)外径D(Φmm)78厚さt(mm)6表面処理パーカー(黒染め)
SUS リョウシタツキW 大阪魂SUS リョウシタツキW大阪魂
3,185税込3,504
1個
翌々日出荷
S45C 高力ワッシャー(S45C/クロメート) 大阪魂S45C 高力ワッシャー(S45C/クロメート)大阪魂
739税込813
1箱(1個)
翌々日出荷
呼び寸法45材質S45C外径(Φmm)78厚さ(mm)6表面処理クロメート
並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) 大阪魂並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ)大阪魂
459税込505
1個
翌々日出荷
材質種類並丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー JIS(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,298税込8,028
1箱(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
丸ワッシャーISO(SUS316L)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(SUS316L)(小箱)大阪魂
54,980税込60,478
1箱(20個)
翌々日出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
両舌付き座金(黄銅)(小箱) 大阪魂両舌付き座金(黄銅)(小箱)大阪魂
73,980税込81,378
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類両舌付き座金
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)大阪魂
719税込791
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C厚さ(mm)6.0種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ブラック
丸ワッシャーISO(鉄/三価ホワイト) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/三価ホワイト)大阪魂
809税込890
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/生地) 大阪魂テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/生地)大阪魂
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
呼び寸法M42内径d(Φmm)45厚さt(mm)4厚さT(mm)12外径D(Φmm)78材質種類テーパーワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)大阪魂
649税込714
1個
翌々日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ホワイト