カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(39)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- 三木プーリ(46)
- 第一測範(19)
- 青木精密工業(5)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- 壬生電機製作所(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ナベヤ(3)
- omron(オムロン)(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 日星電気(2)
- 姫野精工所(2)
- 八幡ねじ(2)
- WATERS(2)
- イシハシ精工(1)
- 協育歯車(1)
- ブランドをもっと見る
「旧jism4」の検索結果
特価

(+)旧JIS皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,698~税込¥5,168~1箱(600個)ほか翌々日出荷材質鉄十字穴番号2ねじピッチ0.75表面処理ユニクロ頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.3寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(71件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(6個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)JISナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(2200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
袋ナット 旧JIS(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(2000個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ0.7規格3形2種ねじの種類ナット表面処理生地ねじの呼びM4ねじ山種類メートル並目
袋ナット 旧JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥20,980税込¥23,0781箱(2000個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ0.7規格3形2種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじの呼びM4ねじ山種類メートル並目
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥869税込¥9561パック(800個)当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
平ワッシャー小型(鉄/ユニクローム)
大阪魂(24件のレビュー)¥549税込¥6041パック(1000個)当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
平ワッシャー(鉄/クロメート)
大阪魂(17件のレビュー)¥559税込¥6151パック(800個)当日出荷から翌々日出荷パック単位の小口販売です。材質鉄/クロメート材質/仕上鉄/クロメート種類平ワッシャー規格旧JIS表面処理クロメート
平ワッシャー小型(鉄/クロメート)
大阪魂(1件のレビュー)¥769税込¥8461パック(1000個)当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/クロメート種類平ワッシャー規格旧JIS表面処理クロメート
平ワッシャー(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(380個)当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上ニッケル鍍金種類平ワッシャー規格旧JIS表面処理ニッケル鍍金
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=2.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)ほか翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております表面処理ユニクロ寸法k1(mm)2.5ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-W ネカクBT(A-1 K=2.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(56個)翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております寸法k1(mm)2.5ねじ部長さ(mm)全ねじ