カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(478)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(80)
  • ノーブランド(262)
  • アイリスソーコー(1)
  • Namekawa(滑川軽銅)(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](115)
  • ユニット(22)
  • アキツ(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(31)
  • (11)
  • タキロンシーアイ(1)
  • エスコ(492)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • TRUSCO(339)
  • アズワン(199)
  • Panasonic(パナソニック)(133)
  • 岩田製作所(129)
  • tantore(129)
  • TAKIGEN(タキゲン)(108)
  • 渡辺製作所[住設機器](101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板 10mm」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷
種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6寸法dk(mm)6
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質ステンレス
FRXナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXナベ (SUS410)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷から3日以内出荷
種類FRXナベ
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1パック(85本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼びM4適合板厚(mm)1.5~2.8材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3頭部形状ナベ寸法dk(mm)8
フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(2000個)
当日出荷から翌々日出荷
種類フラッシュポイントナベねじの種類全ねじ
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
549税込604
1パック(195個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
ウォールアンカー B-514ウォールアンカー 大阪魂ウォールアンカー B-514ウォールアンカー大阪魂(49件のレビュー)
448税込493
1箱(14本)
当日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
1,488税込1,637
1パック(55本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
479税込527
1パック(80個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(46件のレビュー)
519税込571
1パック(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
499税込549
1パック(170個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
499税込549
1パック(25個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
コイルインサート 大阪魂コイルインサート大阪魂(66件のレビュー)
359税込395
1パック(10個)
当日出荷
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(60個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
プッシュリベット(樹脂)(小箱) 大阪魂プッシュリベット(樹脂)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂プッシュリベット(ナイロン)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
FRX皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿 (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
389税込428特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類FRX皿
SUS セルスタッド 大阪魂SUS セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
表面処理3価ユニクロ
POPリベット(シールドAK 大阪魂POPリベット(シールドAK大阪魂
667税込734
1セット(18個)
翌々日出荷
SUS セルファスナー 大阪魂SUS セルファスナー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
材質ステンレス鋼
3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂3カ-ユニ セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
材質炭素鋼
POPリベット(シールドAD 大阪魂POPリベット(シールドAD大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質に、ステンレススチールを用いているため、耐食性に優れています。
FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ種類FRXナベ頭部形状ナベ
ブラインドジャックナット(ステンレス/生地) 大阪魂ブラインドジャックナット(ステンレス/生地)大阪魂
479税込527
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質ステンレス鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410表面処理茶ブロンズ種類FRXナベ頭部形状ナベ
カヌークリップ(樹脂)(小箱) 大阪魂カヌークリップ(樹脂)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂タイプ標準寸法B(mm)1.5
ウルトラグリップリベット 大阪魂ウルトラグリップリベット大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体 車両・架橋トラックなどの振動部接合 はしご・脚立 自動倉庫ラック 立体駐車場
ボーセイ SUSウェルドナット 大阪魂ボーセイ SUSウェルドナット大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
SUS レイカンチョウBT® 大阪魂SUS レイカンチョウBT®;大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
SUS410 ピアス(ウスト(パック 大阪魂SUS410 ピアス(ウスト(パック大阪魂
2,967税込3,264
1袋(180個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410十字穴番号#2板厚(mm)穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
3カ-ユニ FABACE クリンチスタッド 大阪魂3カ-ユニ FABACE クリンチスタッド大阪魂
667税込734
1袋(43個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
材質
3カーユニFABクリンチングスペーサ 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサ大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カ-ユニ ネジナシセルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ ネジナシセルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
3カ-W ウルトラグリップリベット 大阪魂3カ-W ウルトラグリップリベット大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体 車両・架橋トラックなどの振動部接合 はしご・脚立 自動倉庫ラック 立体駐車場材質
...