カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(3)
- SMC(2,366)
- IDEC(和泉電気)(156)
- omron(オムロン)(57)
- RS PRO(37)
- TDK(30)
- マルヤス電業(24)
- ノーブランド(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- THK(17)
- アズワン(16)
- エスコ(13)
- パイロット(13)
- グーリング(12)
- ゼブラ(11)
- uni(三菱鉛筆)(11)
- IKO(日本トムソン)(11)
- MAC8(マックエイト)(10)
- ブランドをもっと見る
「0.5mm 2b」の検索結果
特価

ニッケル #0-2(+)Bタイプナベ
大阪魂¥38,640税込¥42,5041セット(5000個)翌々日出荷長さ(mm)5.5寸法H(mm)0.5規格2種寸法D(mm)3表面処理ニッケルメッキ寸法C(mm)1.74頭部形状ナベピッチP(mm)0.5穴の形状十字穴ねじの呼び1.7ねじ径D1.67
(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,798~税込¥8,578~1箱(5000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状ナベ寸法R(mm)(最大)0.20穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(1800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(1800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥17,980~税込¥19,778~1箱(1800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥14,980~税込¥16,478~1箱(1800個)ほか翌々日出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(1200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JISW組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(1200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JISW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(1200個)翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JISW組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥8,798税込¥9,6781箱(1800個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,798~税込¥9,678~1箱(1800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
タップタイプ (+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(2000個)ほか翌々日出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
タップタイプ (+)BタイプナベLO=2(外歯W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(3000個)ほか翌々日出荷材質鉄十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.5寸法a(mm)1.9表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴ねじの呼びM3ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84寸法dk(Φmm)5.5寸法dk1(Φmm)6.5ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94
8-3カB フクロN(3ガタ 2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します寸法A(mm)11.5寸法S(mm)13寸法T(mm)0.5寸法R(mm)6寸法m2(mm)12.5寸法m3(mm)6.5ねじの呼びdM8
3カ-B ラミクスH2PSタイトD3.0
大阪魂¥50,403~税込¥55,443~1セット(10000個)ほか4日以内出荷ピッチ(mm)0.35寸法a(mm)0.5寸法D(mm)3寸法k(mm)0.2
ニッケルローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO
大阪魂¥667税込¥7341袋(26個)翌々日出荷材料:構造用合金鋼 硬さ:35~40HRC 表面処理:黒色酸化被膜 ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ) 等級:JIS B 0209-2 6g長さ(mm)8ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1.62寸法S(mm)2.046寸法k(mm)2ねじの呼びM3寸法dk(Φmm)5.5寸法ds(mm)3
3カ-B ラミクスH2PSタイトD3.5
大阪魂¥23,756~税込¥26,132~1セット(5000個)ほか4日以内出荷ピッチ(mm)0.4寸法d(mm)2.06寸法a(mm)0.5寸法D(mm)3.5寸法k(mm)0.2寸法e(Φmm)2.2ねじの呼びd2
ボールプランジャ(ケイ
大阪魂¥1,045税込¥1,1501個翌々日出荷材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304タイプ軽荷重用硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~使用温度(℃)‐30~80表面処理四三酸化鉄被膜
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥5,998~税込¥6,598~1箱(1000個)翌々日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
黒ユリヤ化粧ナット L-1(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(200個)翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)8.5ねじの種類ナット寸法D(mm)20表面処理生地寸法B(mm)2寸法C(mm)16寸法D1(mm)19寸法H1(mm)1.5
白ユリヤ化粧ナット L-1(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥25,980税込¥28,5781箱(200個)翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)8.5ねじの種類ナット寸法D(mm)20表面処理生地寸法B(mm)2寸法C(mm)16寸法D1(mm)19寸法H1(mm)1.5
ボールプランジャ(ジュウ
大阪魂¥1,045税込¥1,1501個翌々日出荷材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度ボール:HRC55~使用可能温度範囲‐30℃~80℃