カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(136)
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(27)
- SMC(1,191)
- YAMAHA(ヤマハ)(900)
- ニッサン(707)
- ホンダ(586)
- NAKANO(502)
- Panasonic(パナソニック)(409)
- CKD(358)
- MAZDA(マツダ)(295)
- RS PRO(234)
- ERECTA(エレクター)(225)
- 三木プーリ(211)
- MIYOSHI(小西製作所)(203)
- SKF(日本エスケイエフ)(195)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- エスコ(178)
- BIGM(丸山製作所)(169)
- オカムラ(岡村製作所)(159)
- OSG(オーエスジー)(140)
- ブランドをもっと見る
「006p」の検索結果

ジオメット10.9CAP P=43X6P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:6×t:0.5
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X6P0.35
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.35寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法e(mm)1.73寸法s(mm)1.545寸法dz(mm)1.4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM3
クロニッケル10.9CAP P=33X6P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
BC10.9CAP P=3(オカイ6X10P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)10寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
BC10.9CAP P=3(オカイ6X14P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)14寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
クロメート10.9CAP P=4(オカイ6X25P=4(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)25寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
クロメート10.9CAP P=3(オカイ6X14P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)14寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
クロメート10.9CAP P=4(オカイ6X30P=4(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
SコートステンCAP P=2(NBI6X25P=2(NBI
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)25ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法D(mm)11.5寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.1
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X30P=4(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X16P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷長さ(mm)16寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X18P=2(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)翌々日出荷長さ(mm)18寸法D1(Φmm)11.5寸法T(mm)1.5寸法s(mm)5寸法d1(Φmm)5.45寸法k(mm)6ねじの呼びM6×1.0寸法dk(Φmm)10
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X16P=2(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)翌々日出荷長さ(mm)16寸法D1(Φmm)11.5寸法T(mm)1.5寸法s(mm)5寸法d1(Φmm)5.45寸法k(mm)6ねじの呼びM6×1.0寸法dk(Φmm)10
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X45P=2(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷長さ(mm)45寸法D1(Φmm)11.5寸法T(mm)1.5寸法s(mm)5寸法d1(Φmm)5.45寸法k(mm)6ねじの呼びM6×1.0寸法dk(Φmm)10
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X15P=2(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)翌々日出荷長さ(mm)15寸法D1(Φmm)11.5寸法T(mm)1.5寸法s(mm)5寸法d1(Φmm)5.45寸法k(mm)6ねじの呼びM6×1.0寸法dk(Φmm)10
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X12P=2(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(24個)翌々日出荷長さ(mm)12寸法D1(Φmm)11.5寸法T(mm)1.5寸法s(mm)5寸法d1(Φmm)5.45寸法k(mm)6ねじの呼びM6×1.0寸法dk(Φmm)10
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X10P=2(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(24個)翌々日出荷長さ(mm)10寸法D1(Φmm)11.5寸法T(mm)1.5寸法s(mm)5寸法d1(Φmm)5.45寸法k(mm)6ねじの呼びM6×1.0寸法dk(Φmm)10
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X25P=4(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)25寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X25P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)25寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X14P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)14寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X20P=2(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷長さ(mm)20寸法D1(Φmm)11.5寸法T(mm)1.5寸法s(mm)5寸法d1(Φmm)5.45寸法k(mm)6ねじの呼びM6×1.0寸法dk(Φmm)10
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X35P=4(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷長さ(mm)35寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X15P=4(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)15寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X12P=4(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)翌々日出荷長さ(mm)12寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X15P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)15寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X10P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)10寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X30P=2(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法D1(Φmm)11.5寸法T(mm)1.5寸法s(mm)5寸法d1(Φmm)5.45寸法k(mm)6ねじの呼びM6×1.0寸法dk(Φmm)10
6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(32個)ほか翌々日出荷六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。
6カステンコ トリーマP=3
大阪魂¥8,718税込¥9,5901袋(100個)4日以内出荷長さ(mm)16寸法a(mm)10頭部形状六角寸法s(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法k(mm)7ねじの呼びdM10平座金D1:22×T:1.6(SUS D1:22×T:1.5)
ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。長さ(mm)1.75サイズM12×1.75寸法A(mm)19寸法D(mm)1.2寸法E(mm)11寸法G(mm)MAX0.8寸法C(Φmm)14.70~14.90寸法B(Φmm)10.11~10.44寸法F(Φmm)約15
6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(34個)ほか翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(36個)翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4