カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(32)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(3)
- RS PRO(161)
- ニチフ(48)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- イマオコーポレーション(11)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- ParkerTAIYO(8)
- シライ(7)
- ハンマーキャスター(6)
- ワルター(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- エスコ(4)
- サンコーテクノ(4)
- 三菱電機(4)
- DNライティング(4)
- VISHAY(4)
- YAGEO(4)
- アミッタリ(4)
- ブランドをもっと見る
「1.25 3N」の検索結果

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(10本)ほか当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
3カ-B S45CフランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチP(mm)1.25
3カ-B タカN
大阪魂¥1,809税込¥1,9901個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
3カ-W タカN
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
3カ-B ナイロンN(DIN
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷スパックワッシャー付きナット(小形) 特徴 分解時の紛失がない はめ忘れがない 機械内部への落とし込みミスが防げる 在庫、購買の手数が1/2に減少する C形変形が起こりにくい用途使用分野 自動車・産業機器・農業機械材質構造用炭素鋼表面処理3価クロメート
3カ-W セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-B セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。溝数6
3カ-W ウィズN(ツ-ロック(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)翌々日出荷形状 六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。 特徴 波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。 単体構造により作業省力化に貢献。ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)6.5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16.4寸法B(mm)12寸法C(mm)13.9寸法H1(mm)9呼び径dM8
3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。溝数6
3カ-B サラバネN(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)6.5寸法t(mm)1.4寸法D(mm)18寸法B(mm)12寸法C(mm)13.9寸法h(mm)0.6ねじの呼びdM8
3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
3カ-W ステイブルN(ウスガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W フランジN(Sナシ(ニシセイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W チェンジロック-N
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ナット一体型のゆるみ止め防止金具 SUS304製ばね金具が、ナットを抱き込む形で装着されており、ゆるみトルクを緊縛力へ置換するのが特長 ナット:三価クロメート1種、ドブ付1種、SUS3041種の3種類 12角ソケットで施工可能 ナット・金具一体型により、現場での作業性向上や部品落下による危険性を軽減
3カ-W ステイブルN(CAPツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W TガタヨウセツN(2B)ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷寸法H(mm)10呼びM12 P=1.25寸法A(mm)28寸法t(mm)3寸法D(mm)15寸法B(mm)21
3カ-W 6カクウエルドN1A(タナハラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷寸法H(mm)強度区分5用:11/強度区分8用:12寸法t(mm)1.2寸法S(mm)19寸法D(mm)15寸法D1(mm)15寸法h(mm)0.7寸法g(mm)0.8寸法f(mm)0.2~1.2ねじの呼びM12(19×11
3カ-W TガタヨウセツN(2A)ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)12寸法A(mm)28寸法t(mm)1.4寸法B(mm)21寸法D1(mm)14呼び径dM12
3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。