カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(225)
  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,489)
  • オカムラ(岡村製作所)(830)
  • KOA(276)
  • イトーキ(196)
  • MAZDA(マツダ)(187)
  • エスコ(158)
  • ニッサン(156)
  • 河村電器産業(151)
  • TRACO POWER(120)
  • YAMAHA(ヤマハ)(116)
  • 水本機械製作所(114)
  • BOURNS(100)
  • Panasonic(パナソニック)(94)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • StarTech.com(85)
  • コクヨ(80)
  • YAGEO(76)
  • RS PRO(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4w」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSパイプボルトW1/4 大阪魂SUSパイプボルトW1/4大阪魂
122,829税込135,112
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(41件のレビュー)
499税込549
1パック(200個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(32件のレビュー)
879税込967
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
299税込329
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ 大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ大阪魂(14件のレビュー)
669税込736
1パック(160個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ大阪魂(21件のレビュー)
649税込714
1パック(23個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
699税込769
1パック(35個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
468税込515
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
丸ワッシャー ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ウィット(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
499税込549
1パック(20個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス種類丸ワッシャー
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(13件のレビュー)
399税込439
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
409税込450
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ大阪魂(4件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
ユニクロ パイプボルトW1/4 大阪魂ユニクロ パイプボルトW1/4大阪魂
30,009税込33,010
1袋(500個)ほか
9日以内出荷
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレス
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
468税込515
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
3カ-W ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂3カ-W ネカクBT(A-1 K=4大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)45A形1種呼びM8寸法b(mm)約22寸法s(mm)8寸法k(mm)4寸法dk(mm)18寸法k1(mm)4ねじ部長さ(mm)半ねじ
3カ-W ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂3カ-W ネカクBT(A-1 K=4大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)100呼びM8寸法s(mm)8寸法k(mm)4寸法dk(mm)18寸法k1(mm)4ねじ部長さ(mm)全ねじ
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(400個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)寸法S(mm)10表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4
(+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)表面処理SC-4頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
279税込307
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm大阪魂(9件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D 大阪魂3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D大阪魂
667税込734
1袋(53個)
翌々日出荷
四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。 形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。
寸法H(mm)2.7寸法B(mm)8ねじの呼びdM3
寸切(ステンレス)  インチ・ウイット  長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) インチ・ウイット 長さ285mm大阪魂(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類ウイット
六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種ウィット(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
409税込450
1パック(13個)
当日出荷
材質ステンレス規格2種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
3カ-W10.9CAP P=1(オカイ4X8P=1(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=1(オカイ4X8P=1(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(43個)
翌々日出荷
長さ(mm)8寸法D1(Φmm)10寸法T(mm)0.8寸法s(mm)3寸法d1(Φmm)3.55寸法k(mm)4ねじの呼びM4×0.7寸法dk(Φmm)7
六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
478税込526
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7本)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウィット
異径高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂異径高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(9件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロ
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(400個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
(-)丸小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂(-)丸小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット大阪魂(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
(-)丸頭すり割り付 丸ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(-)丸頭すり割り付 丸ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(3件のレビュー)
569税込626
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状穴の形状すりわり
(-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂(-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
9,798税込10,778
1箱(400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM6頭部形状六角アプセット組込材質表面処理亜鉛黒十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)寸法S(mm)10寸法K(mm)4
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
369税込406
1箱(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
アイナット ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイナット ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(400個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)寸法a(mm)(最大)6.9寸法S(mm)10表面処理3価ホワイト寸法e(mm)(最小)11.05寸法D1(mm)16寸法T(mm)1頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4
(-)丸小ねじ ウィット (黄銅)(パック品) 大阪魂(-)丸小ねじ ウィット (黄銅)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状穴の形状すりわり
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)大阪魂(2件のレビュー)
509税込560
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類ウィット
爪付Tナット(安達製(ウィット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂爪付Tナット(安達製(ウィット(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
779税込857
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト