カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(48)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(392)
- RS PRO(110)
- bitstrong(ビットストロング)(83)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- オカムラ(岡村製作所)(72)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(71)
- I-VALUE(56)
- エスコ(43)
- CKD(32)
- 岩崎電気(24)
- 富士電機(23)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(21)
- GOAL(ゴール)(20)
- マキシンコー(19)
- イスカル(17)
- DXアンテナ(17)
- ノガ(16)
- ニューマシン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1bs」の検索結果
特価

3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(56個)当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
POPリベット SSD
大阪魂¥667税込¥7341セット(20個)当日出荷から翌々日出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
POPリベット TAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
キジBS(+)ナベP=1
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)1.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
ニッケルBS(+)ナベIK=1
大阪魂¥667~税込¥734~1個4日以内出荷から9日以内出荷十字穴番号1寸法a(mm)1.4寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5平座金(D1×T)5×0.5
ニッケル BS Uナット(1シュ
大阪魂¥927~税込¥1,020~1個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
クロ-ム BS チョウN(1シュ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷寸法H(mm)10寸法A(mm)7寸法D(mm)20寸法B(mm)6寸法C(mm)4寸法G1(mm)3ねじの呼びM4寸法G2(mm)4
ニッケル BS#0-1(+)ナベコ
大阪魂¥57,718税込¥63,4901セット(8000個)9日以内出荷長さ(mm)8外径(Φmm)2寸法D(mm)3頭部高さ(mm)0.6ねじの呼び2十字穴深さ(mm)Q寸:1.21(M寸:2.0)
ニッケル BS#0-1(+)サラコ
大阪魂¥86,240税込¥94,8641セット(20000個)9日以内出荷ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.6寸法D(mm)3寸法M(mm)2ねじの呼びM2.0十字穴深さ(mm)1.21
BSレイカンWN(1シュ)D60
大阪魂¥1,265税込¥1,3921個翌々日出荷寸法H(mm)30寸法A(mm)22寸法D(mm)60寸法B(mm)18寸法C(mm)12ピッチP(mm)1.75ねじの呼びdM12
BSレイカンWN(1シュ)D32
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷寸法H(mm)16寸法A(mm)10.5寸法D(mm)32寸法B(mm)9寸法C(mm)6ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6
BSレイカンWN(1シュ)D40
大阪魂¥758税込¥8341個翌々日出荷寸法H(mm)20寸法A(mm)14寸法D(mm)40寸法B(mm)12寸法C(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM8
BSレイカンWN(1シュ)D70
大阪魂¥2,532税込¥2,7851個翌々日出荷寸法H(mm)30寸法A(mm)22寸法D(mm)70寸法B(mm)18寸法C(mm)12ピッチP(mm)2ねじの呼びdM16
BSレイカンWN(1シュ)D50
大阪魂¥767税込¥8441個翌々日出荷寸法H(mm)25寸法A(mm)18寸法D(mm)50寸法B(mm)15寸法C(mm)10ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM10
ニッケルBSレイカンWN(1シュ)D32
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法H(mm)16寸法A(mm)10.5寸法D(mm)32寸法B(mm)9寸法C(mm)6ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6