カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4,787)
- 機構部品(26)
- 物流用品(23)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(148)
- エスコ(3,100)
- BIGM(丸山製作所)(2,049)
- KITO(キトー)(1,500)
- ダイヤトレンド(921)
- omron(オムロン)(751)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(478)
- TRUSCO(473)
- アーテック[学校教材・教育玩具](430)
- コガネイ(385)
- ニッセイ(359)
- CKD(356)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(307)
- Panasonic(パナソニック)(303)
- 三菱電機(289)
- RS PRO(258)
- ブロードウォッチ(253)
- 岩田製作所(238)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(227)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「20M」の検索結果
特価

エスアールタイト(M16/M20
大阪魂¥1,796税込¥1,9761個翌々日出荷エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。仕様M16:SRM-2565×1/M20:SRM-2565×2材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M16:30/M20:38硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM16/M20下穴深さ(mm)M16:75/M16:85/M20:105
SCM435ナイロンN(1シュ)M20
大阪魂¥2,934税込¥3,2271個翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)20寸法S(mm)30ねじの呼びdM20
キャビティスタットMSCA10
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)翌々日出荷両端が同形状なので方向性がなく、どちらからでも埋込めます。 パーツフィーダーやマガジンを使用して埋込む場合に最適です。 従来品より固着力が強く、しかも肉厚が薄いボスに埋込めます。外径(Φmm)10めねじ径MM5
3カ-W アジャスターM(20パイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷長さ(mm)10サイズM5タイプM寸法C(mm)7材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)20
SUS310S 寸切り 両面取り M20
大阪魂¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2.5ねじの呼びM20
POPリベット TAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
シロ SDC SR1802
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質 L.Dポリエチレン 白色 ボルトの頭を美しくカバーできます。 保護カバー 美観目的 腐蝕対応材質LDPE色白シリーズSR1802
...