カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(62)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(20)
- EFFEX(エフェックス)(171)
- DAYTONA(デイトナ)(162)
- RS PRO(132)
- ハリケーン(124)
- KIJIMA(キジマ)(93)
- エスコ(75)
- 旭精工(62)
- KOA(61)
- FYH(日本ピローブロック)(59)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- PISCO(ピスコ)(46)
- SMC(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(38)
- 扇工業(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(32)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(32)
- 日本ジョイント(31)
- VISHAY(28)
- ブランドをもっと見る
「22.2mm」の検索結果
特価

クロ タケネ パイプキャップ
大阪魂¥667税込¥7341個(3個)当日出荷から翌々日出荷パイプの端部に被せるキャップ 『パイプキャップ』 <特長> 鋼管や紙パイプの端部に被せる、やわらかいキャップです。 <材質/色> 軟質塩ビ・黒色
ムサシシールW
大阪魂¥27,720税込¥30,4921袋(100個)当日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
クロ ホールプラグ
大阪魂¥667税込¥7341個(10個)翌々日出荷から9日以内出荷ホールプラグ(KHPシリーズ) 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます 材質:66ナイロン UL94V-2 色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)色黒
SUS ムサシ シールW
大阪魂¥19,880税込¥21,8681袋(50個)翌々日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
POPリベット TAPD-HR
大阪魂¥667税込¥7341セット(16個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) スチールマンドレル(硬鋼線) 1サイズで、広範囲な板厚が締結できます。 特殊なボディー形状により、締結後マンドレルヘッドが 強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が 得られ、水密性も優れています。 硬質樹脂母材の締結にも適しています。
スパイラルリテイニング FUR
大阪魂¥11,947税込¥13,1421袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
イエロー タケネ テッキンキャップ
大阪魂¥667税込¥7341個(3個)翌々日出荷異形鉄筋の端部に被せるキャップ 鉄筋キャップ <特長> 鉄筋の端部に被せる、やわらかいキャップです。 少しきつめで、抜け落ちることはありません。 耐候性に優れ、屋外で使用できます。 軟質塩ビ・黒色(在庫品)また黄色(一部製作品あり)寸法(mm)被せ:20
9ヤマCAP(UNC
大阪魂¥4,578~税込¥5,036~1個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/8-9寸法d(mm)22.2寸法t(mm)10.972寸法k(mm)22.225寸法dk(mm)33.324寸法ds(mm)22.225穴径(inch)六角穴:3/4
9ヤマCAP(UNC(アンブラコ
大阪魂¥5,265~税込¥5,792~1個翌々日出荷から9日以内出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/8-9寸法d(mm)22.2寸法t(mm)10.972寸法k(mm)22.225寸法dk(mm)33.324寸法ds(mm)22.225穴径(inch)六角穴:3/4
3カ-W ネジスピードN(U(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(9個)翌々日出荷材質鋼形状ボス:PサイズNo.USN-5008寸法H(mm)6.5寸法A(mm)32.2寸法t(mm)0.7寸法B(mm)12.7寸法D1(mm)22.2寸法D2(mm)19適合ねじ5-16山寸法P(mm)2.6寸法HF(mm)8