カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(54)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(939)
- MAZDA(マツダ)(239)
- KITO(キトー)(176)
- エスコ(112)
- メディアカバーマーケット(100)
- トヨタ(78)
- SMC(52)
- JAPANNEXT(41)
- リケン(40)
- DAYTONA(デイトナ)(39)
- 清水製作所[継手](38)
- RS PRO(37)
- SIEMENS(30)
- 日本継手(旧:JFE継手)(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(27)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- NSK(日本精工)(24)
- Kawasaki(23)
- ブランドをもっと見る
「27×1 1/2」の検索結果
特価

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509税込¥5601パック(27個)当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥448税込¥4931パック(27個)当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)
大阪魂(5件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(27個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(27個)当日出荷小口のパック売りです。並目。ウィットねじ材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロニッケル)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(27個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理クロニッケル穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロニッケル)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(27個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理クロニッケル先端形状くぼみ先穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
異径高ナット(ミリ - ウィット)(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥438税込¥4821個当日出荷材質鉄長さ(mm)40寸法L(mm)40寸法L1(mm)27寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法L2(mm)20寸法AM6寸法BW1/2ねじの呼びM6-W1/2ねじ山種類ウィット
3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷スパックワッシャー付きナット(小形) 特徴 分解時の紛失がない はめ忘れがない 機械内部への落とし込みミスが防げる 在庫、購買の手数が1/2に減少する C形変形が起こりにくい用途使用分野 自動車・産業機器・農業機械材質構造用炭素鋼表面処理3価クロメート
ホワイトユニ フクロN(3ガタ 2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します寸法A(mm)5.6寸法S(mm)7寸法T(mm)0.4寸法R(mm)3寸法m2(mm)6.2寸法m3(mm)3.2ねじの呼びdM4
ステンGOSHOプラグシスミGDL
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
アルミアウプリベット(ナベアウプリベット(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷アウプリベット 頭部形状:ナベ、トラス 特長 1.操作が簡単で確実です。 2.ハンマーで芯ピンを打つだけです。他のリベットのように特殊工具が必要ありません。 3.作業時間は穴あけを含めて一本あたり3~4秒でできます。 4.ネジと違い、振動によってリベットが脱落するおそれがありません。 5.足が四ッ割りの為、かしめにバラツキがありません。 6.当て盤のできない箇所や狭い場所に最適です。 7.芯ピンを抜き去ればリベットの取り外しが可能で、資源リサイクルのための解体作業が容易に行えます。(ストレートピンの場合) 主要用途 航空機・自動車・船舶・鉄道車両・通信機・建造物・板金各種・スチール家具・コンテナ・門扉・フェンス・窓格子
アロックHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷長さ(mm)5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.303寸法s(mm)2.08ピッチP(mm)0.7寸法dp(mm)2.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM4