カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(44)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- オカムラ(岡村製作所)(235)
- CKD(53)
- ネグロス電工(50)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- PISCO(ピスコ)(28)
- StarTech.com(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- 警子ちゃん(16)
- サンワサプライ(15)
- イスカル(14)
- グーリング(13)
- オーティス(13)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- KTC(11)
- TOA(11)
- nepros(11)
- ブランドをもっと見る
「2w8」の検索結果

8-3カW(+)アプセットP=2
大阪魂¥4,665~税込¥5,132~1個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8
3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X25P=2(NBI
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X15P=2(NBI
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)15ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X14P=2(NBI
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)14ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X35P=2(NBI
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X40P=2(NBI
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X20P=2(NBI
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ5X8P=2(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(29個)翌々日出荷長さ(mm)8寸法D1(Φmm)8.5寸法T(mm)1.3寸法s(mm)4寸法d1(Φmm)4.5寸法k(mm)5ねじの呼びM5×0.8寸法dk(Φmm)8.5
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(36個)翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(34個)ほか翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
ドブイケイタカN(B23アトタップ
大阪魂¥1,529税込¥1,6821個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25
イケイタカN(B=23
大阪魂¥1,038税込¥1,1421個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25
3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B23
大阪魂¥1,654税込¥1,8191個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
ドブヨコアナツキイケイタカN(B23
大阪魂¥2,156税込¥2,3721個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
ニッケルイケイタカN(B=17
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)27寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)20
SUSヨコアナツキイケイタカN(B17
大阪魂¥2,558税込¥2,8141個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)33寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6