カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(20)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- 清水製作所[継手](31)
- アズワン(28)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
- フジトク(15)
- イマオコーポレーション(10)
- SMC(9)
- 築地製作所(7)
- 水本機械製作所(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 西田製作所(4)
- 日東工器(4)
- TBC(タブチ)(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- エスコ(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- オージージー(3)
- 昌栄産業(3)
- ブランドをもっと見る
「3.2-sus」の検索結果

SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ
大阪魂¥5,160税込¥5,6761袋(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付材質SUS410十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法d(mm)4寸法D(mm)8.1頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼び4
ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ
大阪魂¥5,160税込¥5,6761袋(136個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)8.1表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼びd4
ツヤケシクロ SUS410 ジャックポイントナベ
大阪魂¥20,505税込¥22,5561袋(1000個)9日以内出荷材質SUS410長さ(mm)16サイズ4×16寸法L(mm)16寸法H(mm)2.8寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)6適合板厚(mm)鉄:3.2mmまで、SUS:2.3mmまで寸法D(mm)8頭部形状ナベねじの呼び4
ブラック SUS410 ジャックポイントナベ
大阪魂¥20,976税込¥23,0741袋(1000個)9日以内出荷材質SUS410長さ(mm)16サイズ4×16寸法L(mm)16寸法H(mm)2.8寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)6適合板厚(mm)鉄:3.2mmまで、SUS:2.3mmまで寸法D(mm)8頭部形状ナベねじの呼び4