カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9,548)
- 機構部品(161)
- 物流用品(72)
- メカニカル部品(56)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1,180)
- ホンダ(87,926)
- SMC(31,417)
- Panasonic(パナソニック)(12,882)
- BIGM(丸山製作所)(12,457)
- トヨタ(10,689)
- 三菱ふそう(9,718)
- エスコ(8,880)
- MAZDA(マツダ)(8,732)
- RS PRO(7,930)
- ニッサン(7,144)
- 三菱電機(6,551)
- メディアカバーマーケット(6,158)
- 三木プーリ(6,007)
- スズキ(5,796)
- Kawasaki(5,631)
- オカムラ(岡村製作所)(5,495)
- スバル(5,343)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,705)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「30 30」の検索結果
特価

ピークGF30(+)ナベコ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(4個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
ピークGF30(+)サラコ
大阪魂¥667~税込¥734~1個(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
イケイタカN(B=30
大阪魂¥4,107税込¥4,5181個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M16-M20寸法L1(mm)26寸法A(mm)M16寸法S(mm)30寸法B(mm)M20寸法L2(mm)20
ユニクロ ラクラクボードアンカー30P
大阪魂¥4,276税込¥4,7041個翌々日出荷らくらくボードアンカー バリューパック <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
SUS アジャストBT(A=30
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です 製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です 寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します 標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です 図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております ※家具用にはついておりませんので、ご注意ください 受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます 後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます 検索の際には 「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード で検索して頂くとスムーズに商品が探せます L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください サンコー社員の独り言1・・・ 先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、 イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、 ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね長さ(mm)30寸法H(mm)7寸法A(mm)30寸法S(mm)8寸法K(mm)3.5呼び径D(mm)M5×0.8
ロックネジ(1シュ(#30
大阪魂¥738税込¥8121個翌々日出荷プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。長さ(mm)12寸法B(mm)14寸法T(mm)12谷径(mm)28.376寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M30P1.5
ピークGF30CAP
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
T30 TRXタンパー(ナベコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(50個)ほか翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
SUSクランプノブN(D30
大阪魂¥1,140税込¥1,2541個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
T30ステン TRX(マルサラコステン
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)25寸法c(mm)0.4寸法f(mm)1.4寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6寸法k+f(mm)4.8
ピ-クGF30 6カクナット
大阪魂¥7,934~税込¥8,727~1袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
T30ステン TRXタンパー(ナベコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。長さ(mm)14寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
3カ-W アジャスターM(30パイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷タイプM寸法C(mm)8材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)30
3カ-W イケイタカN(B=30
大阪魂¥4,352税込¥4,7871個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M16-M20寸法L1(mm)26寸法A(mm)M16寸法S(mm)30寸法B(mm)M20寸法L2(mm)20
...