カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(118)
- メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- エスコ(78)
- ホンダ(24)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- フジトク(22)
- メディアカバーマーケット(22)
- 岩田製作所(21)
- 大洋ツール(20)
- 三菱(20)
- 測範社(JPG)(16)
- 警子ちゃん(16)
- イスカル(14)
- 桑名金属工業(14)
- FKD(フクダ精工)(14)
- 岡崎精工(13)
- 友屋(13)
- 東進(13)
- ブランドをもっと見る
「34x」の検索結果
特価

ユニクロ10.9CAP P=34X14P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷長さ(mm)14ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
クロニッケル10.9CAP P=34X8P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
3カ-W10.9CAP P=34X40P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
3カ-W10.9CAP I=34X22I=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)翌々日出荷長さ(mm)22ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法d1(mm)7寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)座面からネジ部までの最大値:4平座金D1:9×T:0.8
クロニッケル10.9CAP P=34X12P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)9日以内出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981パック(1個)翌々日出荷種別-材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
10ヤマCAP(UNC
大阪魂¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/4-10寸法d(mm)19寸法t(mm)9.398寸法k(mm)19.05寸法dk(mm)28.575寸法ds(mm)19.05穴径(inch)六角穴:5/8
六角ボルト(半ねじ(ウィット(鉄/生地)
大阪魂¥1,598税込¥1,7581箱(1本)翌々日出荷種別半ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)130山数10寸法S(mm)32表面処理生地(または標準)頭部形状六角寸法K(mm)13ねじの呼びW3/4ねじ山種類ウィット
16ヤマCAP(UNF
大阪魂¥3,663税込¥4,0291個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF3/4-16寸法d(mm)19寸法t(mm)9.398寸法k(mm)19.05寸法dk(mm)28.575寸法ds(mm)19.05穴径(inch)六角穴:5/8
10ヤマCAP(UNC(アンブラコ
大阪魂¥2,780~税込¥3,058~1個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/4-10寸法d(mm)19寸法t(mm)9.398寸法k(mm)19.05寸法dk(mm)28.575寸法ds(mm)19.05穴径(inch)六角穴:5/8
六角ボルト(全ねじ(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂¥2,998~税込¥3,298~1パック(1個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角穴付きボルト(ウィット(鉄/生地)
大阪魂¥2,298税込¥2,5281パック(1個)翌々日出荷種別-材質鉄(または標準)長さ(mm)150表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びW3/4ねじ山種類ウィット
SUSイケイタカN(B=7
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)15寸法L(mm)15呼び径M3-M4寸法L1(mm)9寸法A(mm)M3寸法S(mm)7寸法B(mm)M4寸法L2(mm)6
10ヤマサラCAP(UNC
大阪魂¥2,294~税込¥2,523~1個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/4-10寸法d(mm)約19寸法t(mm)5.588寸法k(mm)10.058寸法dk(mm)36.525寸法ds(mm)19.05穴径(inch)六角穴:1/2
タカN
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から9日以内出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。