カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6,603)
- 機構部品(37)
- メカニカル部品(4)
- 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(292)
- SMC(75,631)
- ホンダ(11,551)
- エスコ(4,597)
- RS PRO(3,606)
- BIGM(丸山製作所)(3,034)
- 3M(スリーエム)(2,921)
- コガネイ(2,858)
- メディアカバーマーケット(2,750)
- KITO(キトー)(1,795)
- Panasonic(パナソニック)(1,300)
- TRUSCO(1,203)
- MAZDA(マツダ)(1,171)
- ダイヤトレンド(1,124)
- omron(オムロン)(1,108)
- CKD(992)
- サンエス(991)
- アズワン(947)
- New-Era(ニューエラー)(893)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

ゼツエンロスナW(M3
大阪魂¥747~税込¥822~1個翌々日出荷絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性
チタン 寸切り 両面取り M3
大阪魂¥749~税込¥824~1本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM3材質チタンピッチ0.5仕様両平先
サラバネNM3M3
大阪魂¥667税込¥7341袋(61個)欠品中形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。ピッチ(mm)0.5全高(mm)3.6寸法S(mm)5.5寸法D(mm)7寸法T(mm)0.5寸法h(mm)2.4呼び径dM3
シロ SDC SR1802
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷材質 L.Dポリエチレン 白色 ボルトの頭を美しくカバーできます。 保護カバー 美観目的 腐蝕対応材質LDPE色白シリーズSR1802
SUSホールキャップ(ヒジカタBT
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷から9日以内出荷ヒジカタボルトを取り外した時のコンクリート下穴の蓋です 下穴に押し込むだけでセット完了です 下穴への異物侵入防止します アンカー使用後の美観UPします材質ステンレス
3カ-W Mタイト(+)ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(53個)ほか翌々日出荷特殊なねじ山角度と広いピッチにより下穴のバラツキを吸収し下穴の適正範囲を広く取ることができます。くり返し使用性に優れ振動、温度変化に対する耐ゆるみに対しても強い。用途作業性の向上、温度変化や振動による緩みが問題の箇所 シリンダーヘッドカバー、スロットルバルブボディ、ドアミラー、エアクリーナー、ハンドグラインダー、ジグソーパチンコ、パチスロ台など表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥159税込¥1751袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥90~税込¥99~1袋(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(42個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥619税込¥6811パック(400個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥379税込¥4171パック(1500個)当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
3カ-W アジャスターM(20パイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷長さ(mm)10サイズM5タイプM寸法C(mm)7材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)20
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(49件のレビュー)¥359税込¥3951パック(100個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥99税込¥1091袋(20個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
...