カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(262)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(2)
  • 若井産業(70)
  • TAKIGEN(タキゲン)(47)
  • 昭和コーポレーション(37)
  • 日東工業(35)
  • エスコ(31)
  • MAC8(マックエイト)(31)
  • ヤマヒロ(28)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
  • TRUSCO(20)
  • 八幡ねじ(20)
  • ACE(エース)(19)
  • SK11(16)
  • Dell Technologies(14)
  • 岩田製作所(13)
  • E-Value(9)
  • コンドーテック(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • ポップリベット・ファスナー(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.5mm 板」の検索結果

関連キーワード
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
十字穴番号2材質SUS410頭部形状PAN
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
549税込604
1パック(45個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
479税込527
1パック(11個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
FRXHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXHEX (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410種類FRX HEX
(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(46件のレビュー)
519税込571
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
499税込549
1パック(22個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
コイルインサート 大阪魂コイルインサート大阪魂(66件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
499税込549
1パック(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(40個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
FRXHEX (SUS410)(小箱) 大阪魂FRXHEX (SUS410)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1箱(150個)
当日出荷
材質SUS410種類FRX HEX
プッシュリベット(樹脂)(小箱) 大阪魂プッシュリベット(樹脂)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂プッシュリベット(ナイロン)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ユニクロ仕様ビット番号:2番材質種類LIVEシンワッシャー
FRXシールHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXシールHEX (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
SUS セルクレストファスナー 大阪魂SUS セルクレストファスナー大阪魂
1,185税込1,304
1個
翌々日出荷
材質SUS
POPリベットピールTAPD 大阪魂POPリベットピールTAPD大阪魂
667税込734
1セット(14個)ほか
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。
ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱) 大阪魂ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(600個)
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410表面処理ラフレ十字穴番号2適合板厚(mm)1.2~3.6ねじの種類全ねじ頭部形状トラス寸法d(Φmm)4.2寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(Φmm)9
プッシュプルリベット(樹脂)(小箱) 大阪魂プッシュプルリベット(樹脂)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷から41日以内出荷
材質樹脂
SUS レイカンチョウBT® 大阪魂SUS レイカンチョウBT®;大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
ステンメッキ ピアス(トラス 大阪魂ステンメッキ ピアス(トラス大阪魂
13,547税込14,902
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質十字穴番号#2ねじの種類全ねじ頭部形状トラスねじ部長さ(mm)全ねじ
GB SUS410 ピアス(トラス 大阪魂GB SUS410 ピアス(トラス大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
材質SUS410十字穴番号#2ねじの種類全ねじ頭部形状トラス
3カ-ユニ ネジナシセルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ ネジナシセルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
ステンメッキ ピアスPAN 大阪魂ステンメッキ ピアスPAN大阪魂
667税込734
1袋(44個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ステン PEMパイロットピン 大阪魂ステン PEMパイロットピン大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス寸法S(mm)2.29最小板厚(mm)1
サラバネBD(イワタキカク 大阪魂サラバネBD(イワタキカク大阪魂
6,138税込6,752
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W POPナット 大阪魂3カ-W POPナット大阪魂
667税込734
1セット(8個)ほか
翌々日出荷
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
ヒラライナー(ハバ50 大阪魂ヒラライナー(ハバ50大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質
ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
579税込637
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2寸法d(mm)4.2適合板厚(mm)1.2~3.6寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)3.2寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)15
SUS410 エースポイント テイトウ 大阪魂SUS410 エースポイント テイトウ大阪魂
667税込734
1袋(26個)ほか
翌々日出荷
3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS 大阪魂3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール
適合板厚(mm)2.3~6.0寸法S(mm)12寸法P(mm)1.25寸法k(mm)7.4寸法dk(mm)16寸法Ln(mm)15
3カ-W ウエルナット(スリーブ 大阪魂3カ-W ウエルナット(スリーブ大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌々日出荷
ボディ内部に特殊スリーブを装着したもので組立作業でのボルト締め時、トルク管理が不要になります。 材質:ボディ・EPDM、ナット・黄銅
寸法L(mm)22寸法H(mm)18.9硬度70寸法F(mm)15.8寸法D(mm)13.8寸法P(mm)4.5ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)13.9推奨締結板厚(mm)0.5-2.0
SUS ネジナシセルスペーサー DF 大阪魂SUS ネジナシセルスペーサー DF大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
SUS410 ドリルスクリューPAN-S 大阪魂SUS410 ドリルスクリューPAN-S大阪魂
13,860税込15,246
1袋(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2適合ビットTB-2
ステンメッキ SUS410 ピアスPAN 大阪魂ステンメッキ SUS410 ピアスPAN大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-ユニ ユニポイント(リーマフレキ 大阪魂3カ-ユニ ユニポイント(リーマフレキ大阪魂
2,854税込3,139
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
FLAT-Rタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドを沈ませ、合板・ボード等の取付が可能に。 施工例 フレーム・C型鋼と木材等の接合 材質 スチール
刃先No.3
フラッシュポイントシールHEX(SUS410)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントシールHEX(SUS410)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410種類フラッシュポイントシールHEX
カレイナット(ブラス 大阪魂カレイナット(ブラス大阪魂
667税込734
1セット(8個)
翌々日出荷
0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
寸法h(mm)0.9最小板厚(mm)1
クロナイロンプッシュリベット 大阪魂クロナイロンプッシュリベット大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
材質/ナイロン66 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…75℃ UL規格/UL94V-2(材料)